カテゴリ
- 物流用品(1,403)
- 農業機械(466)
- バイク部品(227)
- 制御機器(143)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- パソコン/周辺機器(118)
- 切削工具(109)
- 作業工具(107)
- 機構部品(102)
- 自動車補修部品(90)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- メカニカル部品(43)
- 船舶用品・漁業資材(35)
- トラック用品・パーツ(35)
- 測定用品(31)
- 家電(25)
- 科学研究・開発用品(24)
- 建築金物(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 電気材料(18)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 電動工具(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 清掃用品(9)
- カー用品(9)
- 梱包用品(8)
- 厨房用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 溶接用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 整備工具・収納(7)
- バッテリー・電装(7)
- 研磨材(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自転車部品(6)
- 食品・飲料(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- タイヤ・足回り(5)
- 作業服(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防犯用品(2)
- 安全保護具(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,384)
- BIGM(丸山製作所)(466)
- ParkerTAIYO(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
- CKD(43)
- brembo(36)
- コンサス(36)
- サイバーストーク(35)
- 雅(35)
- SUS(エスユーエス)(34)
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- PISCO(ピスコ)(29)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(29)
- MIYOSHI(小西製作所)(25)
- ASUS(エイスース)(23)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- ラスタバナナ(19)
- omron(オムロン)(17)
- TRUSCO(17)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s6-10」の検索結果

ゲートタイプ ステンレス製(S6-10)
サンキン¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W1000×H650
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
シリコンチューブ
アズワン¥7,385税込¥8,1241個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
強力マグネットキャッチ ラバータイプ
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
シールワッシャ(ステンレス)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷から5日以内出荷締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から9日以内出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
抗菌すべりどめマット
アサヒペン¥179税込¥1971枚当日出荷から3日以内出荷マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド シム付
MKカシヤマ(20件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷から7日以内出荷「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥285税込¥3141袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
マグネット付ねじホルダ ショートタイプ
ラクテム¥769税込¥8461個当日出荷から5日以内出荷ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口
ELPA(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(200個)当日出荷から9日以内出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
業務用 使い捨てスリッパ 10足組
小野商事(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331組(10足)当日出荷介護施設や引っ越し作業・内装業などで使用する使い捨てのスリッパです。 保管に便利な1足ずつの個包装タイプで、1回使い切りのため衛生的です。 従来のスリッパより甲高に設計しましたので、脱ぎ履きしやすくゆったりしています。 かかとにクッション入り。裏面はエンボス加工で滑り止め効果をアップしました。用途引っ越し作業、内装業、来客用、介護施設など材質ポリエステル・ポリプロピレン・その他、底裏:EVA色ホワイトサイズフリーアズワン品番65-0308-94寸法(縦×横)(cm)28×11靴タイプスリッパ
ブラインドリベット(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から70日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
ゲートタイプ ステンレス製(S6B-10)
サンキン¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W1000×H650
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
ボールロックピン ショートタイプ
ラクテム¥1,470税込¥1,6171本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
多用途ローラースモール10本パック
アサヒペン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(10本)当日出荷ソフトタッチでキメ細かな仕上がり!用途内装から外装まで幅広い用途に!!サイズスモール種類ローラー主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
...






![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)