カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • メカニカル部品(130)
  • 自動車純正部品(126)
  • 制御機器(83)
  • 測定用品(66)
  • 建築金物(35)
  • 農業機械(35)
  • 物流用品(29)
  • 自動車補修部品(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 機構部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 清掃用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 安全用品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「s60b」の検索結果

関連キーワード
967件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
  • 空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター

    アイリスオーヤマ
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。
    材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)

    東信製作所(19件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • 床用モール ストレート両面テープ付1m BUFFALO(バッファロー)

    床用モール ストレート両面テープ付1m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
    材質PVCベージュ
  • アルミS型カラビナ DBLTACT

    アルミS型カラビナ

    DBLTACT(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単! .軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
    材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)

    東信製作所(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco

    充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

    ACDelco(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
    用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
  • 取付バンド TOA

    取付バンド

    TOA
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷
    主にスピ-カ等のポ-ルに取付けるバンドです。
    仕様溶融亜鉛めっき質量(g)360(1本当たり)取付可能ポール径(Φmm)約90~340
  • ステンレスクールボトル用 せん 象印マホービン

    ステンレスクールボトル用 せん

    象印マホービン(2件のレビュー)
    99税込109特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスクールボトル用の専用部品です。
  • シングルソファ YAMAZEN(山善)

    シングルソファ

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな、アーム付き1人掛けソファ。1人暮らしのワンルームにも馴染むサイズ。人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
    用途ソファ、椅子として。贅沢なおうち時間に。ソファー 1人掛け 一人掛け シングルソファ シングル 肘付き ワンルーム 椅子 シンプル アイボリー ブラック材質本体枠:天然木、脚:スチール(紛体塗装)、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム・Sバネ質量(kg)5形式組立品耐荷重(kg)90背もたれ32cmアーム寸法(mm)床からアーム上までの高さ:550、アーム幅:55組立時間約10-20分脚長(cm)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×59×70座面高(cm)41座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×44
  • ファンシー支柱 ハイロジック

    ファンシー支柱

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
  • えんぴつけずりき Asmix(アスカ)

    えんぴつけずりき

    Asmix(アスカ)
    869税込956
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛筆の削りすぎを防ぐ、ムダ削り防止機構つき 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 ダストボックス容量/切削回数:約350mL/95回 材質:ABS
    電源手動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約350ml/95回材質ABS質量(g)289寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×75×141繰り返し・詰め替え対応
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付

    東信製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品ダイヤフラム板 アサヒ衛陶

    簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品ダイヤフラム板

    アサヒ衛陶
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    アサヒ衛陶 簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品のダイヤフラム板のみです。
  • 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C

    協育歯車
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    モジュール1種別平歯車材質S45C
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1セット(28点組)
    当日出荷から3日以内出荷
    大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 小物整理に便利なパーツケース付属。
    入組点数28質量(kg)4.3容積18L
  • ICHIGO ICHIE 伸縮ステッキAS-60(伸縮・細身) マキテック

    ICHIGO ICHIE 伸縮ステッキAS-60(伸縮・細身)

    マキテック
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    主張しすぎない花柄ステッキ
    長さ(cm)70.5~93(伸縮10段階調節2.5cm間隔)質量(g)約220寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン付属品収納袋付き
  • ICHIGO ICHIE 折りたたみステッキFS-60(折畳・細身) マキテック

    ICHIGO ICHIE 折りたたみステッキFS-60(折畳・細身)

    マキテック
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    主張しすぎない花柄ステッキ
    付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン質量(g)約250長さ(cm)73~83(伸縮5段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ
  • 簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
    質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
  • バルブ 3200K HB4 51W PIAA

    バルブ 3200K HB4 51W

    PIAA
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    タイプHB4口金その他
  • SLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパー PIAA

    SLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパー

    PIAA
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムには特殊コーティングを施した最高品質シリコンゴムを採用し、撥水皮膜を形成します。ガラス撥水コーティング施工車にも使用可能です。
  • 梱包結束機しめしめ60Ⅱ TRUSCO

    梱包結束機しめしめ60Ⅱ

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    用途TSS60SET、しめしめ60用の替刃です。トラスコ品番787-0558適合機種TSS60SET質量(g)3
  • 平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通紙70 2インチ 桜井

    普通紙70 2インチ

    桜井
    15,980税込17,578
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。適度な厚さで取扱いしやすい用紙です。
    幅(mm)594長さ(m)50厚さ(μm)100白色度(%)80坪量(g/m2)70素材普通紙
  • 平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプラコン(60B) TMEHジャパン

    Sプラコン(60B)

    TMEHジャパン
    12,600税込13,860
    1本
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ローラー幅(mm)45ローラー径(Φmm)30
  • 平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2.5 S45C

    協育歯車
    7,598税込8,358特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 人感スイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    人感スイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
    用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能材質樹脂ブラック質量(g)約240切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0消費電流(mA)40以下角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)0.5~6応答速度0.4m/s~1m/s動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
  • 床用モール ストレート1m BUFFALO(バッファロー)

    床用モール ストレート1m

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌々日出荷から59日以内出荷
    床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
    材質PVC
  • PKES60B1/4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PKES60B1/4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • 防振吊り金具 三菱電機

    防振吊り金具

    三菱電機
    9,598税込10,558
    1組(4個)
    5日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×38×24
  • レザー調 収納スツール ワイド 武田コーポレーション

    レザー調 収納スツール ワイド

    武田コーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    腰掛けとして便利なスツール。内側は収納スペースになっているので、散らかる小物もスッキリ。ソファのオットマンとしても◎
    材質構造部材:繊維板、ポリプロピレン、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム幅(cm)60耐荷重(kg)80本体質量(kg)3.8高さ(cm)38奥行き(cm)38
  • 補修用水切りカバー(スリムタイプ) 城東テクノ

    補修用水切りカバー(スリムタイプ)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1ケース(1本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
    材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
  • 平歯車 S2S 協育歯車

    平歯車 S2S

    協育歯車
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S1S 協育歯車

    平歯車 S1S

    協育歯車
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
関連キーワード
...