カテゴリ

  • 制御機器(90)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • メカニカル部品(26)
  • オフィス家具(15)
  • 物流用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 住設機器(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 家電(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 日用品(5)
  • 測定用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s60w」の検索結果

関連キーワード
504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスヘッドホン HA-S60W Victor

    ワイヤレスヘッドホン HA-S60W

    Victor
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    耳にフィットするオンイヤー型 ワイヤレスヘッドホン。【ディテールにこだわったデザイン】。ドーナツのようなソフトな形に、心地よいマットな質感。フラット&コンパクトで持ち運びに便利。細部まで丁寧に仕上げました。落ち着いたベージュとカーキ、ベーシックなホワイトとブラックの全4色です。【長時間リスニングも快適】。わずか149gの軽量タイプ。体温で耳の形状に変化するイヤーパッドが耳にやさしくフィットして、長時間でも快適な着け心地です。痛くなりがちなヘッドバンドの圧迫感を適度な側圧に抑えています。【最大50時間の長時間再生】。通勤電車や長距離の移動でも安心して音楽や動画視聴が楽しめます。【30mmドライバーによるパワフルサウンド】。5つのサウンドモード(FLAT:フラットなサウンド/BASS:低域を強調したサウンド/CLEAR:自然でクリアなサウンド/DYNAMIC:低域と高域を強調したメリハリのあるサウンド/VOCAL:ボーカルが際立つサウンド)を搭載。マルチファンクションボタンを1秒押し続けると、 サウンドモードが切り替わります。【専用アプリでカスタマイズ】。専用アプリでサウンドモードの切り替えやカスタムサウンドモードの登録(1件)、キー割り当てのカスタマイズ、各種機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートなどが可能です。【その他の機能】。・2台の機器に同時接続できるマルチポイント。・着脱式のヘッドホンケーブル付属
    仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品充電用USBケーブル、専用ヘッドホンケーブル(1.2m)、ロゴステッカー質量(g)約149(内蔵リチウムイオン充電池含む)電源内蔵リチウムイオン充電池通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/Power Class 1充電時間(時間)2.5電池使用時間(時間)(Bluetooth使用時)50ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。対応コーデックSBC、AAC
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
  • はしご兼用脚立 PRS-WA アルインコ

    はしご兼用脚立 PRS-WA

    アルインコ(38件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷
    安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク認定品、Aマーク認定品タイプスタンダード
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型
  • ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ショックレスハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
    付属品ロールピン
  • グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
    取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
  • ファンシー支柱 ハイロジック

    ファンシー支柱

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
  • ユニュウシャシリコートスノーブレート PIAA

    ユニュウシャシリコートスノーブレート

    PIAA
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ) 北恵

    洗面収納 KSシリーズ(埋め込みタイプ)

    北恵(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット
    4日以内出荷
    細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
  • レトロランプS60クリヤー40W 旭光電機工業

    レトロランプS60クリヤー40W

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40
  • ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    高揚程タイプのため高所での作業に適します。
    用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
  • レトロランプS60クリヤー60W 旭光電機工業

    レトロランプS60クリヤー60W

    旭光電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 両サドル(ミラダクト付属品) 未来工業

    両サドル(ミラダクト付属品)

    未来工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止に使用します。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
    設置場所屋内外
  • アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

    椿本チエイン
    349税込384
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
  • ハンドシュレッダー Asmix(アスカ)

    ハンドシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    1台
    取扱い終了
    用紙を入れやすいヘッドガイド付き。
    用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断細断形状ストレート最大投入幅A4定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4縦二つ折り1枚最大細断枚数A4縦二つ折り1枚細断寸法(mm)幅3.5
  • スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    46,852税込51,537
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • LED電球一般電球形 東芝ライテック

    LED電球一般電球形

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
  • 丸小皿 スリーライン

    丸小皿

    スリーライン
    919税込1,011
    1個(50cc)
    5日以内出荷
    有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
    用途外食、従食、病院、福祉材質強化磁器形状丸皿寸法(mm)95×25直径(Φmm)9.5
  • 9.5cm丸小皿 スリーライン

    9.5cm丸小皿

    スリーライン
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
    用途外食・病院・福祉・ホテル材質強化磁器適合P-215寸法(mm)95×25容量(mL)50対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
  • Rシリーズ 薄型 調理台 ライフ住器

    Rシリーズ 薄型 調理台

    ライフ住器
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(cm)80奥行き(cm)46間口(cm)60
  • Rシリーズ ガス台 ライフ住器

    Rシリーズ ガス台

    ライフ住器
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(cm)63.5
  • マントルヒーター(丸底フラスコ用) TRUSCO

    マントルヒーター(丸底フラスコ用)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途丸底フラスコ用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
  • 補修用水切りカバー(スリムタイプ) 城東テクノ

    補修用水切りカバー(スリムタイプ)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1ケース(1本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
    材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
  • Rシリーズ 薄型 流し台 ライフ住器

    Rシリーズ 薄型 流し台

    ライフ住器
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(cm)80奥行き(cm)46
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
    電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140
  • LFシリーズ 薄型 流し台 ライフ住器

    LFシリーズ 薄型 流し台

    ライフ住器
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(cm)80奥行き(cm)46
  • 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト

    壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ)

    ホームテイスト
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    つっぱりロールスクリーン 60×135cm 遮光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。遮光1級取得で機能性もバツグンです!
    用途スクリーン ロールスクリーン 間仕切り カーテン ブラインド つっぱり 工事 工具 不要 取付 簡単 賃貸OK 幅 60cm 丈 135cm おしゃれ かわいい 遮光1級材質ポリエステル100%質量(kg)1.4寸法(cm)60×135
  • AUREX スリム型サウンドシステム 東芝

    AUREX スリム型サウンドシステム

    東芝
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。
    仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)30機能時計表示、スリープタイマー、めざましスピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
  • LFシリーズ 薄型 調理台 ライフ住器

    LFシリーズ 薄型 調理台

    ライフ住器
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(cm)80奥行き(cm)46間口(cm)60
  • LFシリーズ 薄型 ガス台 ライフ住器

    LFシリーズ 薄型 ガス台

    ライフ住器
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(cm)63.5奥行き(cm)45.5
  • 折りたたみコンテナー 導電性 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー 導電性

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    導電折りたたみコンテナー。 静電気の帯電を防止しします。
    用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。材質導電PP外寸法・幅(mm)532RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし外寸法・奥行(mm)368
  • モバイルスキャナー ブラック EPSON

    モバイルスキャナー ブラック

    EPSON
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    Wi-Fi対応、リチウムイオンバッテリー搭載。ケーブルレスでどこでも使えるモバイルスキャナー。持ち運ぶだけでなく、カウンター業務などの限られたスペースにも使いやすい。
    仕様【スキャン速度】カラー:4.0秒/枚・モノクロ:4.0秒/枚付属品USB2.0(Micro-B)ケーブル(約1.0m)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリブレーションシート、クリーニングシート(ドライ)質量(g)約300エコマーク認定認定対応OSWindows:10/8.1/8/7、Mac:OS10.11.X以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×47×33.8(突起物・ゴム足含まず)インターフェースHi-SpeedUSB、IEEE802.11b/g/nコード43206728原稿サイズA4-B6、USレター、リーガル、名刺解像度【読取】600×600dpiバッテリー容量(Ah)1.14保証期間1年給紙容量1枚スキャン方式モバイル型単票シートフィードカラーイメージスキャナーアズワン品番65-0433-94エコマーク認定番号18 155 031
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(5個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
    全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(4個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(5個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(6個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
...