カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車補修部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 家電(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 日用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s60w」の検索結果

関連キーワード
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型
  • ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ショックレスハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
    付属品ロールピン
  • グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
    取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
  • ファンシー支柱 ハイロジック

    ファンシー支柱

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
  • ユニュウシャシリコートスノーブレート PIAA

    ユニュウシャシリコートスノーブレート

    PIAA
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • レトロランプS60クリヤー40W 旭光電機工業

    レトロランプS60クリヤー40W

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40
  • レトロランプS60クリヤー60W 旭光電機工業

    レトロランプS60クリヤー60W

    旭光電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

    椿本チエイン
    349税込384
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
  • ハンドシュレッダー Asmix(アスカ)

    ハンドシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    1,598税込1,758
    1台
    4日以内出荷
    用紙を入れやすいヘッドガイド付き。
    用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断細断形状ストレート最大投入幅A4定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4縦二つ折り1枚最大細断枚数A4縦二つ折り1枚細断寸法(mm)幅3.5
  • スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    46,852税込51,537
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • LED電球一般電球形 東芝ライテック

    LED電球一般電球形

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
  • 丸小皿 スリーライン

    丸小皿

    スリーライン
    919税込1,011
    1個(50cc)
    5日以内出荷
    有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
    用途外食、従食、病院、福祉材質強化磁器形状丸皿寸法(mm)95×25直径(Φmm)9.5
  • 9.5cm丸小皿 スリーライン

    9.5cm丸小皿

    スリーライン
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
    用途外食・病院・福祉・ホテル材質強化磁器適合P-215寸法(mm)95×25容量(mL)50対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
  • 補修用水切りカバー(スリムタイプ) 城東テクノ

    補修用水切りカバー(スリムタイプ)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1ケース(1本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
    材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
    電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140
  • 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト

    壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ)

    ホームテイスト
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    つっぱりロールスクリーン 60×135cm 遮光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。遮光1級取得で機能性もバツグンです!
    用途スクリーン ロールスクリーン 間仕切り カーテン ブラインド つっぱり 工事 工具 不要 取付 簡単 賃貸OK 幅 60cm 丈 135cm おしゃれ かわいい 遮光1級材質ポリエステル100%質量(kg)1.4寸法(cm)60×135
  • AUREX スリム型サウンドシステム 東芝

    AUREX スリム型サウンドシステム

    東芝
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。
    仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)30機能時計表示、スリープタイマー、めざましスピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(5個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
    全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(4個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(5個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(6個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(2個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • SV-60 S.W.ヘッド カツイチ

    SV-60 S.W.ヘッド

    カツイチ
    539税込593
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    ショア・オフショア問わず、様々な状況に対応する懐の深さをみせるミディアムウエイトジグヘッド。4~6インチのワームなどにベストマッチ。<.br>ストロングフックを採用。シーバス、マゴチ、ヒラメに代表されるルアー対象魚はもちろん、ソイ、アイナメ等のビッグロックフィッシュにも対応。スイミングはもちろん、ボトムでの砂煙アピールなども器用にこなすラウンド型ヘッド。大物の突っ込みにも耐えるストロングフック「JIG11」採用。ワームのホールド力に優れた2段キーパーを採用。水平姿勢を保ちやすい重心設計。
    用途釣り、針
  • マルチケーブルケース PD60W JTT

    マルチケーブルケース PD60W

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    様々なモバイル機器に対応した7in1コンパクトコネクタセット。USB-Cケーブルとコネクタ×3が付属し、SIMピン、SIM、microSDを収納できます。ケーブルとコネクタを介して6通りの接続が可能となり、様々な機器に対応できます。ポケットサイズで持ち運びしやすいほか、災害時の避難グッズの一つとしても最適です。最大60W PD充電・USB 2.0データ転送に対応しています。
    その他【充電】(最大)PD60W材質(本体)ABS樹脂・PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約107×30×15本体質量(g)約33接続USB-C to C、USB-C to micro B、USB-C to iOS、USB-A to USB-C、USB-A to micro B、USB-A to iOS保証期間初期不良のみ梱包内容収納ケース(本体)×1、USB-Cケーブル×1、変換コネクタ×3(USB-A、micro B、iOS変換)、SIMピン×1ケーブル長(cm)約22データ転送USB 2.0 データ転送
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55S ニッセイ

    ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55S

    ニッセイ
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40S

    ニッセイ
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L50S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L50S

    ニッセイ
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S ニッセイ

    ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S

    ニッセイ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L32S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L32S

    ニッセイ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40S

    ニッセイ
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S45S ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S45S

    ニッセイ
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F50S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F50S

    ニッセイ
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K32S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K32S

    ニッセイ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応