カテゴリ
- 物流用品(63)
- ねじ・ボルト・釘(57)
- 切削工具(45)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 機構部品(34)
- 自動車補修部品(28)
- 作業工具(23)
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(19)
- 建築金物(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク部品(9)
- 保管用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 自動車純正部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 防犯用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 農具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- GIKEN(川口技研)(8)
- KITZ(キッツ)(6)
- KTC(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- NOK(5)
- OSG(オーエスジー)(15)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(5)
- TRUSCO(25)
- イノック(4)
- ナンシン(6)
- ノーブランド(5)
- ハンマーキャスター(42)
- ミヤナガ(4)
- 三菱電機(8)
- 大阪魂(27)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s65」の検索結果

ブレーキシュー(S65Tシュー&ナットセット)
SHIMANO(シマノ)(19件のレビュー)¥899税込¥9891組(2個)当日出荷用途Vブレーキ用色ブラックブレーキ種類Vブレーキアズワン品番64-9567-50
ステン練り樽 S-65(65リットル)
マゼラー(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷トラスコ品番851-0833幅(mm)(取手)520質量(kg)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ420(口径)×500
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥1,574~税込¥1,731~1本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(88件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(44件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から3日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S
児玉工業(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手 持出しソケット
東栄管機(18件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(8件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
除菌の激落ちくん
LEC(レック)(5件のレビュー)¥329税込¥3621個(320mL)当日出荷アルカリ電解水と天然発酵アルコールの2つの力で汚れを落として除菌もできるクリーナーです。水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用。用途冷蔵庫の内外、レンジまわり、電子レンジ等の調理家電、換気扇、調理台、食卓などのお掃除や包丁、まな板、ふきんの除菌に。成分アルカリ電解水、エタノールシリーズ激落ちくんエタノール濃度(w/w%)14.25エタノール濃度(v/v%)17.52繰り返し・詰め替え対応
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
精密ドライバーセット
E-Value(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
Oリング S(固定用)赤シリコン
ノーブランド(2件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷から5日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(20本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付
(20件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー
...







![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)