カテゴリ
- 作業工具(16)
- 機構部品(13)
- 制御機器(12)
- 研磨材(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク純正部品(7)
- 電気材料(6)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 保管用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 建築金物(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(20)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- ホンダ(7)
- TRUSCO(6)
- NOK(5)
- REX(レッキス工業)(5)
- omron(オムロン)(4)
- 日東工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- リオン(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SK11(3)
- CIO(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- H&H(2)
- SMC(2)
- トヨトミ(2)
- 長野計器(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s67」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S67
NOK¥68税込¥751個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0545-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)66.5内径許容差(mm)±0.25
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
レック 排水口のヌメ落ちくん
LEC(レック)(10件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷排水口に吊るすだけで排水口のヌメリ・黒ずみ・悪臭をカットします。効果は約1か月間です。用途キッチン排水口用成分トリクロロイソシアヌル酸
ソフトGスクレーパー
SK11(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥269税込¥2961袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ねじなし丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,480~税込¥3,828~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様スクレーパ付
マジックバンド
弥生堂製作所¥759~税込¥835~1本当日出荷丈夫な生地に強めのマジックテープを使用した多目的マジックバンドです。 表面は手触りのよいナイロン素材、裏面には柔らかなウレタン素材を採用しています。
精密ドライバーセット
E-Value(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
対流形石油ストーブ
トヨトミ(9件のレビュー)1台取扱い終了暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。色ホワイトタンク容量(L)6.3本体質量(kg)11暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで機能静止点火、電子点火、2重タンク構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583使用電池単2型乾電池×4点火方式電子点火暖房出力(kW)6.66~4.86適合床面積~24畳最大燃料消費量(L/h)0.647燃焼持続時間(h)9.7~13.3
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(34本)当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル)
Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(60mL)当日出荷金属同士の接触面に高荷重(極圧)に耐えうる潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜がチェーンやスプロケットにかかる高荷重や高回転での金属摩擦が起こす摺動抵抗を極限まで抑えることで「低粘度なのに滑らかな潤滑性を可能」にすることができました。 muonと同様に塗布した直後から極めて薄い耐高荷重潤滑被膜を形成しますので乗り出し(初期動作)からスムーズな潤滑性能を体感いただけます。用途自転車用オイル付属品10mL点眼容器付使用方法リンク内に入るオイル量は決まっています。微量の塗布で十分効果があります。塗布量が多いと飛散や汚れの原因となりますので、余分なオイルはウエスで拭き取ってください。
さりげないレインウェアセットアップ
makku¥3,998税込¥4,3981箱当日出荷から6日以内出荷パンツ丈が調節できる!裾上げ機能付きレインウェアです。マットでしなやかな質感はレインウェア特有のパリパリ・シャカシャカ感を軽減しました。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。材質ポリエステル100%、TPUラミネート/耐水圧:10,000mmH2O/透湿度:5,000g/m2-24HR
シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷スタイリッシュシュレッター ダストボックス16L大容量 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる寸法(mm)300×170×373質量(kg)約3.5連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間)ダストボックス容量(L)約16裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙6枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
味わい食房 ソフトまな板
下村工業¥288税込¥3171個当日出荷ソフトで柔らかな素材。 切った食材を鍋やボールに入れる時に便利。 キャンプやBBQなど、屋外調理でも薄くて嵩張らない。材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)2×300×200質量(g)112
対流型石油ストーブ KS-67R-WT
トヨトミ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。鉄筋24畳まで木造17畳まで対応です。トラスコ品番725-7181色ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)6.3燃料消費量(L/h)0.647暖房の目安(コンクリート)24暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行482本体寸法(mm)高さ543暖房出力(kW)6.66本体寸法(mm)幅482燃焼持続時間(h)9.7
サインプレート ウッドライクマットサイン
光(1件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷部屋名や入口の標示に適しています。マット版なので光が反射しにくく、裏面印刷のため文字が消えないです。用途部屋名や用途の標示に。材質アクリルマット板厚さ(mm)2取付け方法粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
容量固定ピペット
ウィザーライフサイエンス¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から6日以内出荷非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
吊長ダイヤル錠
エスコ¥1,730税込¥1,9031個当日出荷から4日以内出荷番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
六角軸軸付ステンレス研磨用バフ
H&H¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷から翌々日出荷研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
セーフベーシック 滅菌シールパウチ
メディコムジャパン¥999~税込¥1,099~1箱(200枚)当日出荷から4日以内出荷リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプパウチタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200枚)ISO規格ISO11140/ISO11607