カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s6b-xh-a」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数6シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S6Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781セット(100個)当日出荷から翌々日出荷独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000