カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
- 物流用品(80)
- 農業機械(60)
- 切削工具(53)
- バイク純正部品(45)
- 制御機器(37)
- バイク部品(23)
- メカニカル部品(21)
- パソコン/周辺機器(15)
- 自動車純正部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 整備工具・収納(11)
- 作業工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 測定用品(8)
- 建築金物(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- カー用品(3)
- 縫製用品(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(174)
- KITO(キトー)(76)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(45)
- EPCOS(20)
- MOTTERU(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- 京セラ(8)
- NAKATAKI(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 水本機械製作所(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ワルター(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- TRUSCO(5)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- ダイニチ工業(4)
- ニッセイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s7-25」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
Arty S7-25 Spartan-7開発ボード
DIGILENT¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥449税込¥4941パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
レック お風呂の湯アカとります
LEC(レック)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷洗剤いらずでガンコな湯アカがスッキリとれる。キズをつけにくいソフトなクリーニングビーズがついているので、対象面を痛めにくく、汚れを落とする。洗剤なしでも汚れスッキリ。手にも環境にも優しいクリーナー。お風呂の湯アカ取り専用。浴槽だけでなく、風呂いすや湯おけなどのお掃除にも利用できる。用途お風呂の湯アカ取り専用仕様湯アカ材質本体:ナイロン・ポリエステル混紡不織布(研掃材入り)、ヒモ:ナイロン寸法(mm)約70×20×150H質量(g)9タイプクリーナー繰り返し・詰め替え対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ
ヨシタケ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から翌々日出荷仕様バイパス付、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプサーモスタチック式形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183以下寸法H(mm)118接続方式ねじ込み接続JIS Rc最高使用温度(℃)183最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
バイパス付スチームトラップ
ヨシタケ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から翌々日出荷「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。 バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。 ストレーナ内蔵タイプです。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。用途蒸気主管の管末や空調機器に。材質弁体・弁座/ステンレス鋼材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)118接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)(適合)1.0最高使用温度(℃)183最低動作圧力(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン
ワンタックカーゴパンツ AS-725
コーコス信岡¥4,890税込¥5,3791本翌々日出荷反射テープ カラビナループ&小物収納ポケット種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル85・綿15股下(cm)80素材裏綿トロピカル
単動シリンダ
リケン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。仕様インチねじ、単動シリンダ
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
引戸用ドアハンドル S725G
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用
SCC JAPAN¥36,980税込¥40,6781ペア4日以内出荷SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。 軽量で、耐久性約5倍。 サイドバンドの代わりに3点カムロック採用 自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能 オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。 タイヤに装着したままクロス交換可能。 使用頻度の高いあなたへ 走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。 「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。 1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。 時間を大切にされる方に最適です。 また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
単動式シリンダ(Sシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター
ダンドリビス¥309税込¥3401パック(10組)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとミニワッシャーがセットになっています。
SUS304製 両バルブタイプ ソケット
アソー¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます材質SUS304製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
RIKEN 単動シリンダ
理研商会¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷から6日以内出荷スプリング戻し型 単動シリンダです。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質鉄受圧面積(cm2)102.69
ショックアブソーバー RS7000MTシリーズ
Rancho¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷オイルとガスを分離させた構造で、ショック内部の余分な熱を放散して減衰能力を最大限に発揮する高圧ガスモノチューブショックアブソーバです。 緊急回避操作や急カーブ時のボディロールを飛躍的に減少させるため、重心の高いライトトラックやSUVの安定性を強化し、優れたハンドリング性とコントロール性を発揮する高いパフォーマンスを実現します。 Φ50 ショックボディ 高圧ニトロゲンガス封入モノチューブ 艶消し亜鉛メッキクリアコート加工 ピストンスピード感応式10段階自動調整バルブ Φ14 クロームメッキピストンロッド 高性能ラバーブッシュ ショックブーツ(黒) 付
25mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ¥165税込¥1821個当日出荷エスコ品番EA628RS-725材質鉄サイズ16.5×32.3質量(g)3.4種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)11×27適合バンド幅(mm)25サイズ(mm)16.5×32.3
異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”Fメス
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から5日以内出荷とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
スナップロック MC725型
LAMP(スガツネ工業)¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から4日以内出荷扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。質量(g)15
MINIMALISM LIBERTE
TICT¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷自由に自分らしく!ミニマリズムアングラーに贈る!旅行や遠征などにはもちろん、普段使いでも仕舞いに便利なカジュアルなパックロッド ” リベルテ ”。 アジやメバルといったウルトラライトからカマス・メッキなどのプラッギング、はたまたライトロックといったところまで、コンパクトでアクティブになんでも狙っちゃえ!構造【ティップ】チューブラー
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
...