曜日別特売

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS-E, シリーズ, オス, 3極 MS3102E14S-7P

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS-E, シリーズ, オス, 3極 MS3102E14S-7P - AMPHENOL

AmphenolMS-E円筒型コネクタは、シェルサイズが14でクラスEですピンコンタクトタイプです。
このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。
動作電圧は海抜1250Vac(RMS)です。
中→重量級の円筒型耐久性に優れた、現場での実績がある設計耐環境性です。

極数
3
シリーズ
MS-E
定格電圧(V)
700
定格電流(A)
13
シェルサイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ねじ式クイックカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-5015
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79375749MS3102E14S-7P
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする