カテゴリ
- バイク部品(159)
- 農業機械(149)
- 作業工具(106)
- 切削工具(76)
- メカニカル部品(65)
- 制御機器(47)
- 機構部品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- パソコン/周辺機器(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 自動車補修部品(23)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 測定用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 作業服(14)
- トラック用品・パーツ(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- バッテリー・電装(9)
- 物流用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- カー用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 家電(7)
- 梱包用品(5)
- 溶接用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- brembo(54)
- CKD(14)
- COVELL(コベル)(10)
- DAYTONA(デイトナ)(32)
- FPC(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- POSH Faith(10)
- SUS(エスユーエス)(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
- いけうち(11)
- イスカル(8)
- ニッセイ(12)
- ニッタ(9)
- ラムマウント(14)
- 三ツ星ベルト(13)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s8-12」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
外でも使える文字合わせ錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ) 解錠番号は好みの番号に変更できます。材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレスロックダイヤル式材質(吊)ステンレス
シリコンチューブ
アズワン¥10,890税込¥11,9791個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥399税込¥4391パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
電子部品用フラックス
HAKKO(白光)¥319~税込¥351~1個当日出荷作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプタイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
業務用OPP袋 S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(1000枚)当日出荷業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。色透明種類平袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
ブラインドリベット(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781箱(500本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
エンプラスプロケットアイドラー
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥21,550税込¥23,7051パック(250本)当日出荷から11日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(100本)当日出荷から4日以内出荷材質オールスチール
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)
友渕製作所¥35,980税込¥39,5781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ)
CKD¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状プラグレジューサ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
PLXS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から18日以内出荷ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し、位置決めに。
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌日出荷TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20
...