カテゴリ

  • 作業工具(71)
  • 農業機械(55)
  • 切削工具(53)
  • バイク部品(44)
  • 物流用品(39)
  • メカニカル部品(36)
  • トラック純正部品(14)
  • 清掃用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 建築金物(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(8)
  • 事務用品(8)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バッテリー・電装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)

「s8-19」の検索結果

関連キーワード
447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT99(187件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷から10日以内出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナーカレイナット(鉄/三価クロメート)ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
ホイールナット用4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
穴角4角RoHS指令(10物質対応)対応
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
3カ-W カレイナット 大阪魂3カ-W カレイナット大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付きハイロジック
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
ワイヤー付きのダイヤル式南京錠宅配ボックスや門扉などにダイヤル錠本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)解錠番号は好みの番号に変更できます
仕様ダイヤル:ダイヤル式(4段)、鍵番号変更可材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレスサイズ(mm)30
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
敷折御殿 桐 ツキエス敷折御殿 桐ツキエス
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
細胞培養用マルチプレート スミロン細胞培養用マルチプレートスミロン
23,980税込26,378特価
1セット(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーションラウンドチップ スクリューイマオコーポレーション
485税込534
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切 弁慶(本間冬治工業)ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切弁慶(本間冬治工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
シャンク付ピンゲージ アイゼンシャンク付ピンゲージアイゼン
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
(FZS8)コンバーター、トルク MAZDA(マツダ)(FZS8)コンバーター、トルクMAZDA(マツダ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
レターセット リトルガーデンバードII 日本ホールマークレターセット リトルガーデンバードII日本ホールマーク
499税込549
1個
3日以内出荷
選んで楽しい3柄の封筒&封印シール入りレターセット
用途レターセット
レターセット スヌーピー お手紙II 日本ホールマークレターセット スヌーピー お手紙II日本ホールマーク
499税込549
1個
3日以内出荷
封印シール付きレターセット
用途レターセット
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション
4,698税込5,168
1パック(10個)
4日以内出荷
寸法W(mm)25適合ねじW3/8材質/処理鋼製/三価クロメート許容静荷重20kgf仕様被覆銅管用(面ガード無)
レターセット ピースフルクローバーII 日本ホールマークレターセット ピースフルクローバーII日本ホールマーク
499税込549
1個
3日以内出荷
封筒が選べる4柄入り♪のレターセット
用途レターセット
レターセット シャイニーII リトルガーデン 日本ホールマークレターセット シャイニーII リトルガーデン日本ホールマーク
499税込549
1個
3日以内出荷
選んで楽しい3柄の封筒&封印シール入りレターセット
用途レターセット
レターセット ディズニー ミッキーマウス ドット青II 日本ホールマークレターセット ディズニー ミッキーマウス ドット青II日本ホールマーク
499税込549
1個
3日以内出荷
ドットがかわいい!ミッキーのデザインがかわいいレターセット
用途レターセット
レターセット ブルーミングII リトルガーデン 日本ホールマークレターセット ブルーミングII リトルガーデン日本ホールマーク
499税込549
1個
3日以内出荷
選んで楽しい3柄の封筒&封印シール入りレターセット
用途レターセット
レターセット スヌーピープリーズII 日本ホールマークレターセット スヌーピープリーズII日本ホールマーク
499税込549
1個
3日以内出荷
選べる封筒4色入りレターセット
用途レターセット
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
15,980税込17,578特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
リレ-アセンブリ 5KS-81950-41 YAMAHA(ヤマハ)リレ-アセンブリ 5KS-81950-41YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
リレーアセンブリ (5KS-20) 5KS-81950-20 YAMAHA(ヤマハ)リレーアセンブリ (5KS-20) 5KS-81950-20YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
(S8191)REFLECTOR ASSY, トヨタ(S8191)REFLECTOR ASSY,トヨタ
859税込945
1個
3日以内出荷
レターセット スヌーピー カラーバルーンII 日本ホールマークレターセット スヌーピー カラーバルーンII日本ホールマーク
499税込549
1個
5日以内出荷
封筒が4色入って選べるレターセット
用途レターセット
リレーアセンブリ YAMAHA(ヤマハ)リレーアセンブリYAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
グリーンマーク認定
(AY040)パツド キツト,デイスク ブレーキ フロント ニッサン(AY040)パツド キツト,デイスク ブレーキ フロントニッサン
10,900税込11,990
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(S8195)BRACKET、HEAD 日野自動車(S8195)BRACKET、HEAD日野自動車
2,838税込3,122
1個
7日以内出荷
(S8197)COVER、TAIL 日野自動車(S8197)COVER、TAIL日野自動車
7,551税込8,306
1個
7日以内出荷
(S8197)BRACKET、TAIL 日野自動車(S8197)BRACKET、TAIL日野自動車
5,663税込6,229
1個
7日以内出荷
...