カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • メカニカル部品(91)
  • 農業機械(82)
  • 機構部品(80)
  • 測定用品(80)
  • 切削工具(66)
  • バイク部品(60)
  • バイク純正部品(58)
  • 制御機器(55)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • トラック純正部品(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 作業工具(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 自動車補修部品(16)
  • 電気材料(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 物流用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 清掃用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8-25」の検索結果

1,021件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(218件のレビュー)
    549税込604
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • お風呂まるごとバスクリーナー LEC(レック)

    お風呂まるごとバスクリーナー

    LEC(レック)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
    用途浴室掃除用繰り返し・詰め替え対応
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    499税込549
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし
  • フランス落シ 中西産業

    フランス落シ

    中西産業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(12件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304タイプオスメス表面処理なし
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,536税込1,690
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • 六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 オスメス

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
  • 装飾ボルト CLOVER(クローバ)

    装飾ボルト

    CLOVER(クローバ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ペーパーフィルター ホーザン

    ペーパーフィルター

    ホーザン
    519税込571
    1パック(10枚)
    当日出荷
    交換フィルターカートリッジ HS-821詰替え用ペーパーフィルター
  • 銅主幹バー ホシモト

    銅主幹バー

    ホシモト(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
    材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ロープスリング800Kg TRUSCO

    ロープスリング800Kg

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.8破断荷重5.0t使用温度100℃以下
  • 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム

    滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

    ラクテム
    589税込648
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
    用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • ロッキングキー LS MIYOSHI(小西製作所)

    ロッキングキー LS

    MIYOSHI(小西製作所)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • 六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 メスメス

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
  • プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(スチール製)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    表面処理(本体)クロムメッキ
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション

    LS ロッキングキー(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
  • 強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズ アズワン

    強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズ

    アズワン
    509税込560
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
    材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
  • 3カ-W KRSブラインドN 大阪魂

    3カ-W KRSブラインドN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W KRSブラインドN(SF 大阪魂

    3カ-W KRSブラインドN(SF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    2,398税込2,638
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    レバーテスト用測定子です。
    寸法L2(mm)2
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 3カ-W POPナット(シールド SPS 大阪魂

    3カ-W POPナット(シールド SPS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • B32Fパイプ受台組 アサダ

    B32Fパイプ受台組

    アサダ
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1317アズワン品番64-6748-12
...