カテゴリ
- メカニカル部品(60)
- バイク部品(41)
- 制御機器(31)
- トラック純正部品(31)
- バイク純正部品(29)
- 自動車純正部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 切削工具(6)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 完成車(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- brembo(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- IKO(日本トムソン)(56)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(9)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(13)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- R&G RACING PRODUCTS(13)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- アイゼン(3)
- ホンダ(22)
- ワクワクック(3)
- 日本ケミコン(14)
- 日研工作所(3)
- 日野自動車(31)
- 高砂鐵工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個欠品中小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個欠品中プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上材質(レバー部)PBT樹脂材質(ケース)メラミンフェノール樹脂取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)28±4定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10)最大取付パネル厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上
ヘルメット 通気孔付 シールドタイプ
¥4,498税込¥4,9481個当日出荷フェイスシールド付ヘルメットです。 シールドにはキズがつきにくいハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット仕様で、ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構付です。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質ABS樹脂色白質量(g)約530g種類アメリカン規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149シールドあり材質(シールド)ポリカーボネート衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)54~61通気孔あり名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用。墜落時保護用シールド色クリア
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
APSコートスライドグラス 100枚入
松浪硝子¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷から37日以内出荷安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。




【現場のニッちゃん】 S8217 作業靴
自重堂¥2,198税込¥2,4181点翌々日出荷アッパーにニット素材を使用したフィット感抜群のノンマーキング作業靴。クッション性インソール使用。用途ノンマーキング / 軽量 / 通年材質アッパー:ポリエステル / ミッドソール:合成ゴム / アウトソール:合成ゴムグリーンマーク認定
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ボデーペン
SOFT99¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。用途塗装面の補修に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤幅(mm)65容量(mL)300高さ(mm)175奥行(mm)65危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
ヘルメット SSシリーズ
スターライト工業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷業界初のソフト素材ショックアブソーバーを備えたヘルメット。ソフト透過バイザー、ABS樹脂製カバーを装備したハイグイレード機種。まったく新しい発想の通気孔ヘルメット。オリフィスの原理を利用したベンチレーションシステム 。※オリフィスの原理 パイプの太さと水圧・流量に関する法則。ソフトバイザー(実用新案登録)。▼狭所作業のように、バイザーが邪魔で進入できない現場でも進入可能になります。▼変形することで、上方からの落下物の衝撃を緩和し、ヘルメットの脱落を防ぎます。ショックアブソーバー装備。▼衝突時,頭部への衝撃を緩和するとともに,相手側を傷つけるのを防ぎます。▼上方からの落下物による衝撃を緩和し,頭部へのダメージを軽減します。ベンチレーション配置。ヘルメット内部にこもる熱を効果的に排出し,頭部の快適性に配慮しました。炎天下や暑い場所での作業時,頭部の快適性は自己の軽減に効果が期待できます。飛来・落下物・墜落時保護用(発泡スチロール入)用ヘルメット。ラビットバンド対応品
Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター
ダンドリビス¥349税込¥3841パック(10組)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとZワッシャーがセットになっています。材質キャップ:PE ワッシャー:亜鉛合金ダイキャスト厚さ(mm)4、最大2.4梱包内容パック入外径(mm)13内径(mm)5.4直径(mm)16
ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切
弁慶(本間冬治工業)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
自転車スタンドラック
サン・ハーベスト¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷大事な自転車を1インテリアとして飾る 2盗難から守る 3錆などを防ぐ 室内用ディスプレイサイクルスタンドです。 フックは無段階で高さを調整できるので、床にタイヤが着きません。 床から81.5~107cmの高さに調整可能(フックの底部まで)高さが変えられる棚板が2枚付きで、インテリア性もアップ。 突っ張り式なので転倒の心配もありません。用途自転車スタンドラック耐荷重(kg)自転車15、棚板(1枚):2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×230×1980~2730材質(フレーム)スチール(粉体塗装)収容数1
トンネル支柱
ジェイワークスプランニング¥7,498税込¥8,2481セット(50本)9日以内出荷両端に水密キャップを使用。 鋼管ポールを被覆樹脂が覆っているので、錆や腐蝕が内側からしにくくなります。農薬・肥料に侵されにくい。軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利。耐久性・作業性・経済性がイイ。用途◎凍害・霜害・風よけや促成栽培に。◎ビニールや寒冷紗・不織布・防虫ネットなどを張り大切な植物をガード。材質鋼管製樹脂被覆
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷請負業者は、RS8210非プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのシングルステージの暖房および冷房制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS8210使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲41°F to 95°F (5℃ to 35℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)7~32 (44°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応シングルステージ(1段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能なし(非プログラマブル)端子仕様R, C, Y, W2, W/E, G, O, B
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
超小型信号変換器 M80シリーズ
MG(旧エム・システム技研)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷超小形信号変換器M80専用の8連ベース計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに大変便利共通給電方式で個々の電源配線が不要供給電源24VDC
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら































![E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583396-220418-02.jpg)