カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • メカニカル部品(69)
  • 制御機器(54)
  • 作業工具(26)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8m 150」の検索結果

318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8Mバンドー化学(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形三ツ星ベルト
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
ハイパフォーマンスシンクロベルト バンドー化学ハイパフォーマンスシンクロベルトバンドー化学
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論より、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト幅(mm)15材質Rベルト呼び幅150ベルト形HP-S8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
STSプーリ S8M バンドー化学STSプーリ S8Mバンドー化学
4,398税込4,838
1個
当日出荷から46日以内出荷
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から11日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 300型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 600型三ツ星ベルト
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から21日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
ベルト形S8Mピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム歯数162タイプ標準ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)1296
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(833件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3Mバンドー化学(13件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から12日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 m Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 mBaumer
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 150 → 1500 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 3 mm までの繰り返し精度 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:150 mm → 1.5 m●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1820アズワン品番65-7308-74
ジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウントジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボールラムマウント
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL20ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを、ジムニー前列のユーティリティナットへパーフェクトに取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。販売備考:※取付時23N・m以上のトルクでベース本体が変形する可能性がありますのでご注意下さい。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:362材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1セット付属品:M8 x 55mm六角ボルトx1、M8 x 60mm六角ボルトx1、M8 x 65mm六角ボルトx1特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は保証対象外となります。適合機種:【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro関連商品:品番:P067-9913,P054-1255,P054-1262
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品M8×55mm六角ボルト×1、M8×60mm六角ボルト×1、M8×65mm六角ボルト×1適合機種【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto ×2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール質量(g)362関連部品P067-9913,P054-1255,P054-1262
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1120mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1120mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1120 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1120mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0318アズワン品番65-7875-50
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1200mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-1582アズワン品番65-7875-97
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1200mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0805アズワン品番65-7888-51
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1200 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1200mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0321アズワン品番65-7874-74
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 400型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3Fomron(オムロン)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から109日以内出荷
保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回) イマオコーポレーションベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)イマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
当日出荷
レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
回転方向右回転用タイプレバー付
メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8MRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ