カテゴリ
- 切削工具(442)
- 物流用品(374)
- バイク部品(315)
- 農業機械(281)
- メカニカル部品(229)
- 空調・照明・電設資材(177)
- 測定用品(174)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- 制御機器(139)
- 配管・水廻り設備部材(129)
- パソコン/周辺機器(108)
- 作業服(103)
- 機構部品(87)
- ねじ・ボルト・釘(82)
- 建築金物(81)
- 作業工具(79)
- 住設機器(76)
- 家電(75)
- 船舶用品・漁業資材(74)
- 自動車補修部品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- 科学研究・開発用品(38)
- 電気材料(30)
- 介護用品(30)
- 医療(30)
- カー用品(27)
- 事務用品(26)
- オフィス家具(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 店舗什器・備品(24)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 自転車部品(20)
- 学童・教育用品(20)
- 研磨材(15)
- 厨房用品(14)
- 清掃用品(14)
- 保管用品(13)
- 卓上消耗品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- バッテリー・電装(13)
- 整備工具・収納(12)
- 防災用品(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 電動工具(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 溶接用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 空圧工具(9)
- 安全保護具(8)
- タイヤ・足回り(7)
- 農業・園芸資材(7)
- テープ(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 日用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 安全用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(358)
- BIGM(丸山製作所)(211)
- ParkerTAIYO(110)
- 三菱マテリアル(90)
- サンドビック(87)
- 長野計器(87)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- 渡辺製作所[住設機器](62)
- ネグロス電工(53)
- 大阪魂(51)
- AFAM(アファム)(43)
- メディアカバーマーケット(43)
- SPG(40)
- SHIMANO(シマノ)(40)
- 協育歯車(39)
- ジーベック(37)
- コンサス(36)
- 三菱(35)
- ホンダ(32)
- ブランドをもっと見る
「s90」の検索結果

クロスカットシュレッダー S90C
Asmix(アスカ)¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。 ダストボックスはメディア専用あり。 大容量の33L(A4コピー紙918枚) A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー ステープラ11号針迄細断可ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約14.7(組み合わせ時)消費電力(W)500(50/60Hz)コード長さ(m)約1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ定格使用時間15分間給紙口幅(mm)232細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割投入口幅(mm)135アズワン品番64-1213-03グリーン購入法適合
ネオドゥS90 チップ S890 SZMU-0804PN
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から19日以内出荷8コーナー使いです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
S90S10Sステンレス鋼製エルボショート125A
ベンカン機工¥169,800税込¥186,7801箱(6個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5068材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
S90S10Sステンレス鋼製エルボショート150A
ベンカン機工¥169,800税込¥186,7801箱(4個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5069材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
S90S10Sステンレス鋼製エルボショート200A
ベンカン機工¥149,800税込¥164,7801箱(2個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5070材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)203.2呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125A
ベンカン機工¥89,980税込¥98,9781箱(4個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5065材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200A
ベンカン機工¥129,800税込¥142,7801箱(2個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5067材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径OD(Φmm)216.3
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°150A
ベンカン機工¥139,800税込¥153,7801箱(4個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5066材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
『パーツ販売』20 リミテッドプロFW ベリーベスト S90NR
SHIMANO(シマノ)¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
コートブラシS90
トーエイライト¥9,398税込¥10,3381本14日以内出荷ブラシ材質:シダのコートブラシ仕様柄固定フック付質量(kg)2.8毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)900繰り返し・詰め替え対応
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥93税込¥1021個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
液晶保護フィルム ボルボ V90 XC90 S90 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ボルボ V90 XC90 S90 ( 8.7 インチ )寸法(mm)134.8×180.8サイズ8.7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
(59件のレビュー)¥159税込¥1751パック(10組)当日出荷1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
液晶保護フィルム ボルボ V90 XC90 S90 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ボルボ V90 XC90 S90 ( 8.7 インチ )寸法(mm)134.8×180.8サイズ8.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー JC74Wジムニーノマド (S090-C R07.11~)
grace¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー用途純正シートの保護、シートカスタム特記2列目背もたれ5:5分割
液晶保護フィルム ボルボ V90 XC90 S90 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ボルボ V90 XC90 S90 ( 8.7 インチ )寸法(mm)134.8×180.8取付方式シリコン吸着画面サイズ8.7インチ特性高硬度9H
液晶保護フィルム ボルボ V90 XC90 S90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ボルボ V90 XC90 S90 ( 8.7 インチ )寸法(mm)134.8×180.8サイズ8.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]
TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー JB64/JB74ジムニー/シエラ (S090-D R07.11~)
grace¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー用途純正シートの保護、シートカスタム適合XC / XL 確認事項:マイナーチェンジ(5型)、2列目背もたれ5:5分割
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
grace(グレイス)シートカバー クラシック JB64/JB74ジムニー/シエラ (S090-A H30.07~)
grace¥32,980税込¥36,2781セット9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
液晶保護フィルム ボルボ V90 XC90 S90 ( 8.7 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ボルボ V90 XC90 S90 ( 8.7 インチ )寸法(mm)134.8×180.8容量1枚取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー JB64/JB74ジムニー/シエラ (S090-A H30.07~R07.10)
grace¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー用途純正シートの保護、シートカスタム適合XC / XL(スズキ セーフティサポート装着車対応)/JC / JL(スズキ セーフティサポート装着車対応) 形状確認:2列目:背もたれ5:5分割 適合不可:2列目背もたれ一体型
セラカバーS 90°エルボ
ニチアス(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途90°エルボ用。形状90°エルボ厚さ(mm)20規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
洗車スポンジ3段伸縮
ワコー(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70全長(mm)600~1200危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0601
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック スリムタイプ90mm
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2016材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥859税込¥9451袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
ブリックス 収納ケース
ライクイット(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷横に並べ置いても隙間ができない収納シリーズ。 統一されたサイズ設計で自由に組み合わせてご使用いただけます。 剛性、硬度、耐衝撃性、曲げ疲労に優れた丈夫な素材を使用しており、長くお使いいただけます。 耐冷温度-20℃で冷蔵庫の中でもご使用いただけます。 本体底面には家具にキズをつけない足ゴム付き。
...





















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)




![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)