カテゴリ
- 自動車純正部品(15)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s930p63670」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR)
NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
安心クッションL字型900mm 小
カーボーイ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
防錆スプレー RS-930S
RESPO(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(420mL)当日出荷防錆効果と潤滑性能を兼ね備えた、セミウェットタイプ防錆被膜形成スプレー。 工業用途から自動車まで、あらゆる条件に対応。 無色透明でツヤのあるしっとりとした仕上がりが、パーツの質感を向上させます。用途金属および精密機械の保存防錆処理。機械・工具類の防錆処理。 パーツ類保存中の防錆処理。自動車・バイク・自転車の防錆処理。成分防錆剤、鉱油、化学水素系溶剤塩水噴霧48時間(JIS K2246)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性













![[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64801093-210511-02.jpg)