高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
付属品工具接続ワイヤー×1
材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工
使用荷重(kg)1まで
コード径(Φmm)約3
自然長(mm)約440
最大長(mm)約1800
産業機械用フューエルエレメントです。
仕様●シリーズ:G9SA●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:G9SA●電源電圧:24 V dc●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:2●許容入力:1.7 W●取付方法:DINレール●寸法:76 x 17.5 x 111 mm
アズワン品番65-7301-54
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード