カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sa-1003」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
組ヤスリ 三角 ツボサン組ヤスリ 三角ツボサン
9,798税込10,778
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
479税込527特価
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
ステンレスアングル1000 光ステンレスアングル1000(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5個)
当日出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
新ISO方式ナット シナール新ISO方式ナットシナール
599税込659
1個
当日出荷
新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用対辺(mm)33ピッチ1.5全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5タイプ新ISO方式ホイールねじ径M22ねじ径(mm)22
クイックシール継手チーズ TRUSCOクイックシール継手チーズTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
形状ティー材質真鍮ねじの種類R
サンドベルト(ミニベルトサンダー用) ミニターサンドベルト(ミニベルトサンダー用)ミニター
3,500税込3,850
1セット(30本)
当日出荷から翌々日出荷
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)穴径(Φmm)20.0材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
関連資料適合表
クイックシール継手インサートレスコネクタ TRUSCOクイックシール継手インサートレスコネクタTRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
低圧用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
ベアリングケース BIGM(丸山製作所)ベアリングケースBIGM(丸山製作所)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
部品名称ベアリングケース関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB)図解NoSSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.22、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.19、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.19、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.19、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.19、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.19、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.19、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.22、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.21、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.21、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.21、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.22、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.21、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.22、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.19、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.22、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.21、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.22、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.19
クランクケースフタ BIGM(丸山製作所)クランクケースフタBIGM(丸山製作所)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
部品名称クランクケースフタ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB)図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.11、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.11、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.14、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.14、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.13、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.11、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.13、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.11、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.13、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.11、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.11、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.14、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.12、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.14、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.13、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.14、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.13、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.11、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.14
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格24X34XT1.2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB)図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.5、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.7、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.5、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.7、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.5、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.7、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.7、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.7、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.5、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.7、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.7、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.5、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.7
クランクケース BIGM(丸山製作所)クランクケースBIGM(丸山製作所)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
部品名称クランクケース関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB)図解NoSSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.4、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.4、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.2、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.2、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.4、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.4、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.4、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.4、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.2、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.2、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.2、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.4、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.2、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.4、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.4、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.4
ピストンピン BIGM(丸山製作所)ピストンピンBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格13X30部品名称ピストンピン関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB)図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.32、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.25
クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCOクイックシール継手 インサートレスエルボTRUSCO
689税込758
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
クランクケ-スアセンブリ 三菱クランクケ-スアセンブリ三菱
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
99,980税込109,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
SUS製裏蝶番 ホシモトSUS製裏蝶番ホシモト
659税込725
1個
9日以内出荷
隠し蝶番で表からは見えません。
用途分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ交換式スリッター SGSA イスカルセルフグリップ チップ交換式スリッター SGSAイスカル
99,980税込109,978
1本
29日以内出荷
チップ交換式スリッターです。
用途GSANチップ用。トラスコ品番111-7078RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動>ダイヤトレンド
12,170税込13,387
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の8倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A1-L 相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A1-L>ダイヤトレンド
9,440税込10,384
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル