1.6~3.6GHz、-160dBm、-82dBc / Hzハンドヘルド・スペクトラム・アナライザOWON4日以内出荷
周波数範囲1.6~3.6GHz
表示平均ノイズレベル-160dBm
位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット
振幅精度<1.5dB
最小解像度帯域幅(RBW)10Hz
標準のGPS受信機
EMIプリコンプライアンステストキット
TGモデルは最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット搭載
8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角
リチウムイオン電池、最大4~6時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用質量(kg)約2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58ディスプレイ8インチLCD