カテゴリ
- 自動車純正部品(32)
- 溶接用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(7)
- 制御機器(6)
- 物流用品(6)
- 作業服(6)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(30)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- SMC(9)
- 神馬本店(6)
- RS PRO(6)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- KSフィルター(4)
- ELPA(3)
- ヨドノ(3)
- SAMTEC(3)
- エスコ(2)
- オーツカ光学(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ユニカ(2)
- イトーキ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- AMPHENOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sa-130」の検索結果

トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V
神馬本店(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から7日以内出荷最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!。360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。種別ベスト混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ性別女性用
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)パンツ SA130P
神馬本店(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!。360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。仕様ラクラクカン、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別パンツ混率(%)ポリエステル98、ナイロン2丈(cm)フリーサイズ(股下86)生地トリクシオンカルゼストライプ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ性別女性用
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V
神馬本店(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!。360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。仕様左右2重ポケット、背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応種別ベスト色ネイビー混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ色番1洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ性別女性用
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ジャケット SA130J
神馬本店¥20,980税込¥23,0781着3日以内出荷最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!。360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。種別ジャケット混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ性別女性用
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S
神馬本店(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚3日以内出荷から15日以内出荷最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!。360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。仕様ラクラクカン、ストレッチベルト、ベンツ調節可、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別スカート混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ性別女性用
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S
神馬本店¥7,998~税込¥8,798~1枚3日以内出荷から14日以内出荷最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!。360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。仕様ラクラクカン、ストレッチベルト、ベンツ調節可、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別スカート混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ性別女性用
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
IS-SA130P用ノンガスワイヤーステンレス用0.9mm
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻(500g)当日出荷トラスコ品番820-6616ワイヤー径(Φmm)0.9
IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用
IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481巻(400g)当日出荷適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から3日以内出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
平ベルト金具 1本線送り
ユタカメイク¥309税込¥3401袋(2個)当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。仕様1本線送り材質スチール色シルバー
メタルケーブルグランド(ステンレス製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から67日以内出荷ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)
ユニカ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
エアフィルター
サンエレメント¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から6日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-130材質SUS304全長(m)30線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷USB3.0規格(5Gbps)対応です。色ケーブル:黒タイプ固定用コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなしRoHS指令(10物質対応)対応
スキャントロニクス CL6NX-J08 Plus
SATO(サトー)¥939,000税込¥1,032,9001台4日以内出荷お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600mRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
アルミACセンサーライト1灯
ELPA¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え。ACコンセントと電源直結の電源2WAY。カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ付属品取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚消費電力(W)(約)14(待機時 0.5)電源電圧AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(約)明るさ100%点灯時 1650 / 50%点灯時 825 / 常夜灯時 165電源コード(m)(約)2.5保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+40検知方式赤外線受動式点灯保持時間(約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)(約)10(夜)~(昼)
アルミACセンサーライト3灯
ELPA¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え。ACコンセントと電源直結の電源2WAY。カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ付属品取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚消費電力(W)(約)27(待機時 0.5)電源電圧AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(約)明るさ100%点灯時 3300 / 50%点灯時 1650 / 常夜灯時 330電源コード(m)(約)2.5保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+40検知方式赤外線受動式点灯保持時間(約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)(約)10(夜)~(昼)
アルミACセンサーライト2灯
ELPA¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え。ACコンセントと電源直結の電源2WAY。カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ付属品取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚消費電力(W)(約)19(待機時 0.5)電源電圧AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(約)明るさ100%点灯時 2200 / 50%点灯時 1100/ 常夜灯時 220電源コード(m)(約)2.5保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+40検知方式赤外線受動式点灯保持時間(約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)(約)10(夜)~(昼)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S5




















![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)





![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)