アルミACセンサーライト1灯

アルミACセンサーライト1灯 - ELPAアルミACセンサーライト1灯 - ELPAアルミACセンサーライト1灯 - ELPAアルミACセンサーライト1灯 - ELPAアルミACセンサーライト1灯 - ELPAアルミACセンサーライト1灯 - ELPAアルミACセンサーライト1灯 - ELPAアルミACセンサーライト1灯 - ELPA

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え
ACコンセントと電源直結の電源2WAY
カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ

付属品
取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚
消費電力(W)
(約)14(待機時 0.5)
電源電圧
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
(約)明るさ100%点灯時 1650 / 50%点灯時 825 / 常夜灯時 165
電源コード(m)
(約)2.5
保護等級
IP65(耐塵形/防噴流形)
光源
白色LED ※LEDの交換はできません
使用周囲温度(℃)
-20~+40
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
(約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)
(約)10(夜)~(昼)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02607819ESL-SA1301AC
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする