カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sa-2000-560-g」の検索結果

バナナプラグ
サトーパーツ(16件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ 金メッキ端子(緑)
サトーパーツ¥759税込¥8351個10日以内出荷SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上