カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-204」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SA-204 ライディングヒップバッグ コミネ

    SA-204 ライディングヒップバッグ

    コミネ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    使い勝手のよい大容量ヒップバッグ 外側のパネルを使って出先で脱いだ上着やレインウェア等をはさむことができます ウエストベルトを取り外し、付属のストラップを取り付けることで小型のバックパックとしても使用可能 工夫しだいで多用途に使えるバッグです
    サイズFree
  • スチール裁断機 オープン工業

    スチール裁断機

    オープン工業(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
    材質テーブル:鉄板細断枚数PPC用紙15枚細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    139税込153
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
  • 細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状三角適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • シム・スペーサー 岩田製作所

    シム・スペーサー

    岩田製作所
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ピローブロックの高さ調整や芯出し、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ピローブロックの品番からお選びいただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 140A D128 クラッチプーリ新品
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • ベース用シム(ピローブロック) SUS 岩田製作所

    ベース用シム(ピローブロック) SUS

    岩田製作所
    139税込153
    1枚
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリーザー用コニカルエアフィルター BMC[バイク用品]

    ブリーザー用コニカルエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    通気ラインを確実に守るブリーザーフィルター。エンジン周辺のブリーザーホース先端に取り付けるための汎用フィルターです。エアクリーナーボックスを取り外した車両やカスタム車において、クランクケースへの異物侵入を防ぎながら、適切な通気を確保します。また、ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果もあります。フィルター部にはコットンガーゼ素材を使用しており、コンパクトながら確実なフィルトレーション性能を発揮します。取付部には耐熱性・耐振動性に優れたラバー素材を採用しており、エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく安定した固定が可能です。製品特徴。・ブリーザーホース先端に取り付け、異物侵入を防ぎながら適切な通気を確保。・コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能。・ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果。・耐熱・耐振動性に優れたラバー素材で、エンジン周辺でも変形しにくい構造。・コンパクト設計でスペースの限られた車両にも装着しやすい汎用タイプ。・ホース径に合わせて選択可能なユニバーサル仕様。【注意事項】。・本製品は汎用タイプのブリーザーフィルターです。必ずホース径や取付スペースをご確認ください。・ブリーザーホースの仕様や車両の構造により、装着できない場合があります。
    用途【通気ラインを確実に守るブリーザー用コニカルフィルター】 エンジン周辺のブリーザーホース先端に装着する汎用ブリーザーフィルター。クランクケース内の通気を確保しながら、異物の侵入を防ぎます。【ブローバイガス中のオイルミスト飛散を抑制】 ブリーザーから排出されるオイルミストの飛散を軽減。エンジン周辺の汚れ防止やカスタム車両の美観維持に貢献します。【コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能】 コンパクトサイズながら、コットンガーゼ素材を採用することで、通気性とろ過性能をバランス良く両立。【耐熱・耐振動性に優れたラバー構造】 取付部には耐熱・耐振動性に優れたラバー素材を採用。エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく、安定した固定が可能です。【Φ20mm対応・省スペース設計のユニバーサル仕様】 フランジ内径Φ20mm、フィルター長48mmのコンパクト設計。スペースの限られた車両やカスタム車にも装着しやすい汎用タイプです。装着前に必ずホース径・取付スペースをご確認ください。材質【トップ】プラスチックサイズフランジ角度:0°フランジ内径(Φ1):20mmベース外径(Φ2):51mmトップ外径(Φ3):41mmフィルター長(H1):48mm全長(H2):61mmレイアウト【吸気】シングルエア
  • [EA701SA-10,20用]標準センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]標準センサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    4日以内出荷
    用途標準測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径2.3×150
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
  • 連調埋込150ファインベース 三菱電機

    連調埋込150ファインベース

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 連調埋込220ファインベース 三菱電機

    連調埋込220ファインベース

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.4 (200V時)光束(Lm)器具:4940光色昼白色(5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 埋込ファインベース 三菱電機

    埋込ファインベース

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.4 (200V時)光束(Lm)器具:2320光色昼白色(5000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
  • 固定埋込150ファインベース 三菱電機

    固定埋込150ファインベース

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定埋込220ファインベース 三菱電機

    固定埋込220ファインベース

    三菱電機
    40,980税込45,078
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.4 (200V時)光束(Lm)器具:4940光色昼白色(5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    69,980税込76,978
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネチックスターラーMS用プレートカバー JEIO TECH

    マグネチックスターラーMS用プレートカバー

    JEIO TECH
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    マグネチックスターラーMS用のプレートカバーです。
    材質シリコン
  • インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-01型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質亜鉛合金仕上素地
  • インサート用キー 204-04型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-04型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質ポリアミドブラック
  • 小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    小径ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットミル スタンダード
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットミル ロング
  • 磁気式ピックアップ BALLUFF バレル形 BALLUFF

    磁気式ピックアップ BALLUFF バレル形

    BALLUFF
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フアンカバー BIGM(丸山製作所)

    フアンカバー

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格ソフトグレー図解NoKC23NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.39、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フアンカバー_No.31、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.39、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.39、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フアンカバー_No.31、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.36、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.36、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.39、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.36、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.36、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36
  • TQリレー Panasonic(パナソニック)

    TQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(50個)ほか
    43日以内出荷
    高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
    用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
  • マッフル アドオンスクリーン 直線 取付金具付 500W0D243H フロスト 取付金具付 オカムラ(岡村製作所)

    マッフル アドオンスクリーン 直線 取付金具付 500W0D243H フロスト 取付金具付

    オカムラ(岡村製作所)
    13,980税込15,378
    1台
    45日以内出荷
    寸法(mm)500×243フロストグリーン購入法適合
  • TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Sリレー

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
    用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    保護構造プラシール型
  • TX-Dリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Dリレー

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
    用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型