三菱電機
固定埋込220ファインベース
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:153.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:4940
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79624907
LRS3SA20-4-47 AHTN
¥
41,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79624925
LRS3SA20-4-47LN9AHTN
¥
41,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください