三菱電機
連調埋込220ファインベース
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:153.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:4940
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79624941
LRS3SA20-4-47LX9(AHZ)
¥
44,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79624916
LRS3SA20-4-47 AHZ
¥
44,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください