カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • 農業機械(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(27)
  • バイク純正部品(26)
  • 自動車純正部品(23)
  • バイク部品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 住設機器(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)

「sa-23」の検索結果

関連キーワード
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SA-23 エバロン機能性サンダル エバロン

    SA-23 エバロン機能性サンダル

    エバロン
    3,698税込4,068
    1足
    7日以内出荷
    ◆土踏まずにアーチを設けて,少しフィット感をお添えてゆったり履ける仕様になりました。◆エバロン素材の特長である柔らかく軽量でクッション性があり心地良くフィットする一体成型EVA発砲サンダル。◆ヒールの高さ6.5cm かかとの深さが約 4cm 片足約150g 幅3E ◆信頼の日本製です。
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7049全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7039全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    8,898税込9,788
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7054全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7044全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • ソケットアダプター TRUSCO

    ソケットアダプター

    TRUSCO(47件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA23SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA23SA

    brembo
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA23SA。適合車種(フロント):【KTM】RC 250 Upgrade DS(14-15)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】BT1100(02)、FAZER8/ABS(11-15)、FJR1300/A/AS(01-05)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ8(11-15)、FZR250R(89-94)、FZR400RR/FZR400RR-SP(90-94)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、FZS600フェザー(98-03)、MT-01 (5YU1-4)(05-06)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、R1-Z(90-99)、ROAD STAR (07-08)、ROAD STAR MIDNIGHT(05-06)、TDM900/A(02-10)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 530(12-14)、TMAX 530(15-19)、TMAX560(20-23)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER9 GT+ ABS(23)、TRACER900/GT(18-20)、TZR250(89-90)、TZR250R SP(91-92)、TZR250R(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、XJR1300(00)、XJR1300(01-15)、XJR400R(01-07)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R1(02-03)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(98-01)、YZF-R1/R1M(15-21)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6(17-19)、YZF-R6(99-01)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)、YZF-R7(99)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA23
    仕様ロード材質シンタード
  • オフセットホルダー30 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    オフセットホルダー30

    TANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。 ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
    材質亜鉛ダイキャストねじピッチ1.25ねじ径(mm)10
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • SカンSA型 水本機械製作所

    SカンSA型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    細い径のSカンです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)5使用荷重(kN)0.05
  • 中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ

    中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし

    ヨドノ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    589税込648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
  • ソケットアダプタ H&H

    ソケットアダプタ

    H&H
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    差込角のサイズを変更します。
  • ソケットアダプター TRUSCO

    ソケットアダプター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
  • 平ベルト金具 2本線送り ユタカメイク

    平ベルト金具 2本線送り

    ユタカメイク
    379税込417
    1袋(2個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。
    用途結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。仕様2本線送り材質スチールシルバー横(mm)21
  • TOBI 折込鋸差 ふくろ倶楽部

    TOBI 折込鋸差

    ふくろ倶楽部
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×80×30
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • (5770)F/バンパサイドブラケット スバル

    (5770)F/バンパサイドブラケット

    スバル(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • ドリンクメニューファイル 伊藤忠リーテイルリンク

    ドリンクメニューファイル

    伊藤忠リーテイルリンク
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    高級感のある合皮製メニューファイル
    用途レストラン・カフェに材質合成皮革寸法(mm)277X横130X厚さ13ブラウン寸法(縦×横)(mm)見開き:277×265ポケット内寸法(mm)縦260X横110
  • 合皮ドリンクメニューファイル 伊藤忠リーテイルリンク

    合皮ドリンクメニューファイル

    伊藤忠リーテイルリンク
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高級感のある合皮製ドリンクメニューファイル
    寸法(mm)縦277×横130×厚さ13、(見開き)縦277×横265内寸法(縦×横)(mm)(ポケット)260×110
  • 溝なしアングルプレート ナベヤ

    溝なしアングルプレート

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • エバロン機能性サンダル エバロン

    エバロン機能性サンダル

    エバロン
    3,598税込3,958
    1足
    5日以内出荷
    軽量でクッション性が高いEVA発泡サンダル。エバロン素材の特徴である柔らかくクッション性があり、土踏まずにアーチをつけて心地よくフィットする一体型サンダル。既存のSA-22に比べて少しゆったり履けるサンダルです。
    質量(g)約150(片足)素材EVAエバロンヒール(cm)6.5深さ(cm)かかと:約4
  • SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所

    SUSケーブル用万能サドル

    三桂製作所
    899税込989
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMC

    エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~)

    SMC
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
  • 切断砥石 ステンA 平和テクニカ

    切断砥石 ステンA

    平和テクニカ
    32,980税込36,278
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
    用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質ステンレス
  • SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303モジュール2
  • 320x115x310mm 紙袋(無地/50枚) エスコ

    320x115x310mm 紙袋(無地/50枚)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1束
    翌日出荷
    材質未晒クラフト紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×310入数50枚厚さ(g/m2)80
  • 32.0x450mm 硬毛 チューブブラシ エスコ

    32.0x450mm 硬毛 チューブブラシ

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-23全長(mm)450寸法・サイズ(mm)Φ32.0×100材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール
  • 1.4mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    1.4mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    翌日出荷
    取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-23材質SUS304長さ(m)10使用荷重(t)8全長(m)10線径(Φmm)1.4使用荷重(kg)8仕上電解研磨仕上チェーン線径(Φmm)1.4チェーン内寸(mm)7.3×3.2
  • エアーフィルター アズワン

    エアーフィルター

    アズワン
    16,038税込17,642
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30