カテゴリ

  • メカニカル部品(69)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 農業機械(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-25」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(301件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
3,998税込4,398特価
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。
ステンレスアングル1000 光ステンレスアングル1000(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
ユニバーサルジョイント GMBユニバーサルジョイントGMB
3,598税込3,958
1個
当日出荷から121日以内出荷
ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。六角対辺(mm)17シャンク形状六角軸適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ブルポイント(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)ブルポイント(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から26日以内出荷
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ショットブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。 壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。 先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
配線止め具”ハイステッカー” カメダデンキ配線止め具”ハイステッカー”カメダデンキ
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)カッタ(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ) カメダデンキ配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)カメダデンキ
2,698税込2,968
1袋
当日出荷
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレスシルバー
電動ハンマー用スクレッパーN型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用スクレッパーN型Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N使用ボルト12mm色(本体)サイズ(mm)17H×600(800)
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
電気チェーンソー用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)電気チェーンソー用替刃HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
適合FCS 25SA
ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング HiKOKI(ハイコーキ)ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニングHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
保冷剤1kgベスト 三愛保冷剤1kgベスト三愛
2,398税込2,638特価
1着
当日出荷から6日以内出荷
ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心してお使いいただける冷感ベストです。40℃環境下で0℃到達まで6時間持つハードタイプの保冷剤が背中全体を覆う仕様で、直射日光下でもひんやり冷気が感じられます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場セット内容ベスト、保冷剤1kg、保冷剤袋(アルミ袋)材質【ベスト】ポリエステル【保冷剤】ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤【保冷剤袋】ポリエチレン、アルミ蒸着ブラック質量(g)1500
ガイドバー・チェン部品E2125TS-1/4 新ダイワガイドバー・チェン部品E2125TS-1/4新ダイワ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
シャンク(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)シャンク(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用先端幅(mm)-
ラクダ コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ラクダ コールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション三愛
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知充電式で繰り返し使用可能センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。充電方法:マグネットを使用した端子接触充電充電回数:300回充電時間:1.5~2時間稼働時間:約20時間センサー:1つ(心拍センサー)心拍取得間隔:9分間の間に4分間ON/OFF機能:電源スイッチあり
用途暑熱リスク対策、熱中症対策用セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書寸法(mm)腕まわり:130~220高さ(mm)15.13材質(本体)PC縦(mm)25.5横(mm)48電池リチウムイオン3.7V120mAh材質(ベルト)シリコン防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50
ランマ HiKOKI(ハイコーキ)ランマHiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
シャンクは別売となります。
用途土砂・敷石などの突き固め用仕様-全長(mm)-六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
ボールゲージSUS 全晴ボールゲージSUS全晴
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
スコップ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)スコップ(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
コールドチゼル(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)コールドチゼル(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途溝堀り・角出し用
D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
仕様プレスコンタクトタイプ形状アングルタイププレスコンタクトタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛COOLFIX 強冷感ポンチョ三愛
4,698税込5,168
1着
5日以内出荷
濡らして絞ってパッと開いて使うだけ!のびのびとしたストレッチ生地で小柄な方から大柄な体型までカバーできる強冷感ポンチョです。最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5とAg+の銀イオンの消臭効果UVカット率99%で紫外線からお肌を守ります。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場その他水洗いOK材質ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+質量(g)200縦(mm)690(内フード300)横(mm)1320
プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)プラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼