カテゴリ

  • 自動車純正部品(40)
  • バイク純正部品(31)
  • 切削工具(25)
  • 農業機械(24)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • バイク部品(14)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 安全用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-31」の検索結果

関連キーワード
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • 綿混カルゼブラウス SA031B 神馬本店

    綿混カルゼブラウス SA031B

    神馬本店
    5,298税込5,828
    1枚
    3日以内出荷
    着心地よくてお手入れも楽な、人気のカルゼ織りブラウス!。吸汗・速乾、防汚機能付きの高機能ブラウス!スカーフアレンジに最適の、ソフトな襟腰。
    種別長袖ブラウス混率(%)ポリエステル85、綿15生地ファインカルゼ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能透け防止、吸汗速乾、防汚加工、UVカット効果性別女性用
  • ヤマハ VOX(SA31J)用 テールレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    ヤマハ VOX(SA31J)用 テールレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    適合VOX (SA31J)
  • サドルエース (ベース一体型) 日動電工

    サドルエース (ベース一体型)

    日動電工(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
    引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
  • サイレンサ ParkerTAIYO

    サイレンサ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • ハイエースワイドボデイ専用シェード クレトム

    ハイエースワイドボデイ専用シェード

    クレトム
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷
    サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年式のレジアスエースにも適合。
    用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1440)カーボン調高さ(mm)790(広げた高さ:720)奥行(mm)50
  • ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

    ROCKY(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア
  • HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HIS’-A

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,498税込2,748
    1箱(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
    材質架橋ポリオレフィン
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    649税込714
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • 安全ニュートリプルタップ 3個口 オーム電機

    安全ニュートリプルタップ 3個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントを3分配。 絶縁カバー付きプラグ
    ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント3個口
  • TOBI ぶどう鋏差 ふくろ倶楽部

    TOBI ぶどう鋏差

    ふくろ倶楽部(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
  • VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VSA A形スプロケットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類アイドラー列数1スプロケット形状A形
  • サイレンサ(空気用) ParkerTAIYO

    サイレンサ(空気用)

    ParkerTAIYO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
    材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
  • ジムニー専用シェード クレトム

    ジムニー専用シェード

    クレトム
    1,790税込1,969
    1枚
    当日出荷
    2018年7月発売車に対応。同年発売のジムニーシエラにも使用可です。吸盤3個付。表面はスポーテイーなカーボン仕上げです。セーフテイサポート装着車対応。
    用途車内温度の軽減幅(mm)1210カーボン調/裏:シルバー高さ(mm)440
  • ミニモ フェルトディスク Φ31 ミニター

    ミニモ フェルトディスク Φ31

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(20枚)
    当日出荷
    トラスコ品番751-0926質量(g)20内径(Φmm)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ペン型デジタル塩分濃度系 マザーツール

    ペン型デジタル塩分濃度系

    マザーツール
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。
    付属品取説、電池測定範囲0~12%質量(g)約170電源単4×4精度0.5%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能0.01%測定対象塩分濃度サンプリング約0.8秒使用環境0~50℃、80%RH以下アズワン品番64-3728-89温度補正(℃)(自動)0~50
  • 定温乾燥器 増田理化工業

    定温乾燥器

    増田理化工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート温度調節精度±1℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)温度分布精度±10℃(300℃時)
  • ミニモ フェルトディスク Φ11 ミニター

    ミニモ フェルトディスク Φ11

    ミニター
    1,998税込2,198
    1袋(20枚)
    当日出荷
    上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
    トラスコ品番751-0900質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)11適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ミニモ フェルトディスク Φ21 ミニター

    ミニモ フェルトディスク Φ21

    ミニター
    4,498税込4,948
    1袋(20枚)
    当日出荷
    上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
    トラスコ品番751-0918質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)21適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所

    SUSケーブル用万能サドル

    三桂製作所
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
  • ぷちマクトル SA付 ツボ万

    ぷちマクトル SA付

    ツボ万(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))外径(Φmm)31取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドケース 浅引き出し ナカバヤシ

    ワイドケース 浅引き出し

    ナカバヤシ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    A3ヨコワイドケース(引出しスチール製)
    材質本体、引出し/スチールサイズA3横RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
  • 照度UVセンサ T&D(ティアンドデイ)

    照度UVセンサ

    T&D(ティアンドデイ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。材質高速度工具鋼(HSS)刃形両刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
  • 溝なしアングルプレート ナベヤ

    溝なしアングルプレート

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオン

    フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)

    エバオン
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ミニモ フェルトディスク Φ40 ミニター

    ミニモ フェルトディスク Φ40

    ミニター
    6,798税込7,478
    1袋(20枚)
    当日出荷
    トラスコ品番751-0934質量(g)40内径(Φmm)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ツールセット TSA3120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3120

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(43点組)
    当日出荷
    手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
    トラスコ品番810-9348セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)9.1差込角(mm)9.5セット商品数43ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
  • オーバンド1KG #65 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1KG #65

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    60,980税込67,078
    1セット(20袋)
    3日以内出荷
    業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
    用途一般結束用トラスコ品番109-7348材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色内径(Φmm)165適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合番手#65折径(mm)260切り幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC

    4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造はメタルシール方式。
  • 銘板 IDEC(和泉電気)

    銘板

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷から46日以内出荷
  • スマホルダー 吸盤SS ウィングキャッチ カーメイト

    スマホルダー 吸盤SS ウィングキャッチ

    カーメイト
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ホルダー脱落を防ぐ、吸盤+ボールジョンとのWロック機構採用 吸盤での固定だけではなく付属の専用プレートのボールジョイントへの接合によって、強固な取付が可能。 万が一吸盤の剥がれが起きても、ボールジョイント部で脱落を防ぎます。
    ブラック質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×106×123
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • 油吸着材 ギガ・セレクション

    油吸着材

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    油専用の吸着材です。 撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。 ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。
    対応オイルアズワン品番64-3266-84
  • 着脱ストッパー MSTコーポレーション

    着脱ストッパー

    MSTコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
  • 塩分濃度計 A-Gas Japan

    塩分濃度計

    A-Gas Japan
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    使いやすいペン型です。自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます
    測定範囲塩分濃度0~12%(% weight)電源単4電池×4精度(%)本体:0.5(F.S)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ表示分解能(%)0.1温度補償(℃)(自動温度補償)0~50サンプリング約0.8秒使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満