ジムニー専用シェード

ジムニー専用シェード - クレトム

2018年7月発売車に対応。同年発売のジムニーシエラにも使用可です。吸盤3個付。表面はスポーテイーなカーボン仕上げです。セーフテイサポート装着車対応。

用途
車内温度の軽減
幅(mm)
1210
色
カーボン調/裏:シルバー
高さ(mm)
440
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05675960SA-313
オープン
¥1,790
¥1,969(税込)
当日出荷
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする