5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

ホシモトSUS製落し込み蝶番
エコ商品
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質ステンレス 質量(g)169 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
9日以内出荷

ホシモトSUS製防水型蝶番
エコ商品
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX 材質ステンレス 寸法t(mm)2 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
9日以内出荷


高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)