カテゴリ
- 切削工具(287)
- 空調・照明・電設資材(210)
- オフィス家具(136)
- パソコン/周辺機器(133)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- トラック用品・パーツ(71)
- 厨房用品(51)
- 科学研究・開発用品(41)
- 制御機器(39)
- バイク部品(36)
- 電動工具(29)
- 農業機械(22)
- 事務用品(18)
- 測定用品(17)
- 自動車補修部品(15)
- 物流用品(11)
- メカニカル部品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 溶接用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 自動車純正部品(9)
- 住設機器(8)
- 家電(8)
- 防犯用品(7)
- 安全標識(6)
- 作業工具(6)
- 空圧工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
- カー用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- マスク(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(235)
- 三菱電機(203)
- イトーキ(121)
- AHS(121)
- SMC(75)
- 雅(69)
- SUGICO(スギコ)(53)
- HiKOKI(ハイコーキ)(25)
- CC印(ニッカトー)(25)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- イスカル(15)
- ハリケーン(15)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
- SK11(12)
- omron(オムロン)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- MB Wear(9)
- 日立産機システム(8)
- リスパック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sa-h」の検索結果

【修理】チッピング・コーキングハンマ スプリングホルダー型(不二空機)FC-01-SA-H(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類チッピング・コーキングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ
MISUGI¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車まで質量(kg)4色メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×415×145塗装焼付塗装
スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)
trad(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーホールブロワー
SK11(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
クールベスト用アルミパック保冷材
TRUSCO(7件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192材質袋:アルミフィルム寸法(mm)170×115質量(g)210タイプ通常アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
スクリューエアホースSLIM
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。用途エアーコンプレッサー用ホース材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8
エアホースプレミアム
SK11(16件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。材質特殊エラストマー色赤最高使用圧力(MPa)1.5接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
エアーホースプレミアムハード
SK11(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻当日出荷ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。用途工場・建築向き常圧エア用接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
スクリューエアーホース
E-Value(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂色ピンク内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8使用流体空気
Sフック ステンレス Sカン SAH
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂最高使用圧力0.8MPa寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
スクリューエアホース大流量
E-Value(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。用途エアーコンプレッサー用ホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)約10使用流体空気有効長(m)ホース:約7
ステンレス SカンSAH
水本機械製作所¥72税込¥791個当日出荷用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
スッポンゼリー状接着剤フック
大一鋼業(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷本体裏にゼリー状接着剤を塗るだけで簡単に取り付け出来ます。用途外壁、屋内等の様々な商品に材質フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス色ホワイト
サニテートAハンドミスト 2L
ライオンハイジーン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷女性でも持ちやすく、つめかえがラク成分塩化ベンザルコニウムなど質量(g)1900容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×270コード43193622液性中性アズワン品番65-0434-22
ピストンブロワー PisB
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷大容量の風がいっきに粉塵を巻き上げます。ピストンを押してむ引いても噴射するので楽に早く粉塵の除去が出来ます。チューブ付きで奥までしっかり除去します。軽量ボディーで持ち運びが便利です。吸い込み口が手元で粉塵を吸い込まない。用途アンカーホールの粉塵除去や各種ブロワー作業。材質(本体)PP
油汚れに強いふきん
TRUSCO¥429税込¥4721枚当日出荷少し水に濡らして拭くだけで、ガンコな油汚れを絡み取ります。レンジ周りやガスコンロの汚れにも最適です。少量の洗剤で済むので環境にも優しい布巾となります。用途こびり付いた油汚れのお掃除に泥などの汚れにもトラスコ品番161-0606材質起毛部:レーヨン100色ホワイト質量(g)43シートサイズ(mm)200×300
PalmColors(パームカラーズ)
シヤチハタ¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷手形や足形を紙に押すための専用スタンプパッドです。 インキは肌にやさしく、水洗いや濡れたティッシュ等で簡単に洗い落とせます。 強く握った子供の手でも、開いてインキが塗布できる「傾斜型ヒンジ」構造を採用。 にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。 耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品作りに最適です。 約50回の手形を取ることができます。 制作キット・スタンプパッド監修:petapeta-art寸法(mm)95.8×100.2×21.5質量(g)71EN規格EN71-3適合
SDSプラスアングルベッド
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
エアホース ソフトプレミアム
SK11¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。内径(Φmm)6.5使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ
卓上型アンプルケース ASシリーズ 本体セット
ナビス(アズワン)¥77,980税込¥85,7781セット翌々日出荷から12日以内出荷狭いスペースに適したコンパクトサイズが登場材質外側・引出し/PMMA(アクリル)、裏側/PVC(塩化ビニル樹脂)外形寸法(mm)小型/93×200×85、大型/190×200×85内形寸法(mm)小型/87×162×71、大型/184×162×71
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
スーパーウレタンエアホース
パオック¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)色スカイブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
ロッジ シリコンアシストハンドルホルダー
ロッジ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷スキレット10 1/4、12インチ、グリルパン10 1/4インチにご使用できます。ループハンドルが付いたキッチンオーブンや、スキレットのアシストハンドル部分に、取り付けることができる耐熱のハンドルホルダーです。材質シリコーン耐熱温度(℃)230
中型 Sブラケット A
TOSO¥749税込¥8241個当日出荷中型レール用部品です。用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様中型レール用部品トラスコ品番836-0166材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール長さ(mm)67幅(mm)20高さ(mm)30質量(g)32.5品名SブラケットA ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0754
ステンスプリングフック
ニッサチェイン¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷水回りに最適なステンレス製です。開口部がスプリング式のため、手軽に開閉できます。用途ワイヤーロープの末端加工に。トラスコ品番126-7782RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...