カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- 切削工具(13)
- 農業機械(11)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sa-s032」の検索結果

超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1S32~
堀内機械¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1S32~
堀内機械¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFF構造タイロッド式 標準最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)32呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S32CB~
堀内機械¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S32BB~
堀内機械¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
油フィルター
ダイニチ工業(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FHY-32TR1, FHY-32TR2, FHY-32TR3, FHY-32TR4, FHY-32TR5, FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FKD-32NS, FKD-428S, FKD-429S, FKD-42NS, FW-3214S, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-326S, FW-327S, FW-328S, FW-329S, FW-32CN, FW-32E1, FW-32E2, FW-32E8, FW-32E9, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4214S, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-427S, FW-428S, FW-429S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-323, RA-327, RA-328, RA-329
タンク口金(給油汚れんキャップ)
ダイニチ工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合機種FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-32CN, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-327, RA-328, RA-329
カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,499税込¥3,8491個当日出荷適合機種FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-32CN, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-327, RA-328, RA-329タンク容量(L)5.0
高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から9日以内出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
三菱マテリアル¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から86日以内出荷種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
ボールゲージSUS
全晴¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から25日以内出荷ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3H)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ
三菱マテリアル¥55,980~税込¥61,578~1個8日以内出荷「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。高送り加工用。
Vベルト
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷規格SA32レツドS2部品名称Vベルト図解NoMSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.30、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30
クラッチケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格AD26AS, 5~9フクム図解NoAC32S 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4、LBC323UT-DX 本体部品_No.4、BC30M 本体部品_No.31、AC32SA 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4、AC26S 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4
クラッチドラムマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷規格56XSP図解NoBC30M 本体部品_No.35、AC32SA 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、LBC323UT-DX 本体部品_No.8、AC32S 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、AC26S 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8
キヤブレータクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷規格WYJ-54A, 2~21フクム図解NoMKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.1、BCV32 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.1、MB132RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-345(ステンレスバイド) キャブレタ部品_No.1、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.1、MKF-345 キャブレタ部品_No.1、BC32DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.1、LBC323UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、MB320U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、AC32SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 キヤブレータクミタテ_No.1、AC32S エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 キヤブレータクミタテ_No.1
ドウフウバン
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷図解NoBCS32 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ドウフウバン_No.6、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、BC32M エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.6、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ドウフウバン_No.6、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、BC32DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ドウフウバン_No.6、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MBS320-1T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB320U-C エンジン クランクケースなど
ボウシンガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷規格24XT1.6図解NoMB2310U-S 本体部品_No.10、JC263DXL 本体部品_No.11、BC30M 本体部品_No.3、BC32DX 本体部品_No.10、JC26S 本体部品_No.10、BC32A 本体部品_No.10、JC264DXL 本体部品_No.11、MB2300U-S 本体部品_No.10、JC261DXL 本体部品_No.10、AC32SA 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、JC261DXL-1 本体部品_No.10、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、BC26DX 本体部品_No.10、JC263DX 本体部品_No.11、JC26DXL 本体部品_No.10、JC26 本体部品_No.10、JC264DX 本体部品_No.11、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、KC26A 本体部品_No.10、CBC320 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、AC26S 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.10、CBC260 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、JC26DX 本体部品_No.10、AC32S 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.11、JHC30DX 本体部品_No.10、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.10、JC261DX-1 本体部品_No.10、JC261DX 本体部品_No.10、MB2330U-S 本体部品_No.10、HBC254H 本体部品_No.10
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考33~36フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.32、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.34、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.32、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.32、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.32、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.32、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.34
ピストンリング
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷図解NoMBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ピストンリング_No.27、DB-S320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29など
クラッチケース
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷規格M5M6ケンヨウ図解NoJC233DX 本体部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.5、KC26A 本体部品_No.3、AC26S 本体部品 クラッチケース_No.5、JC263DX 本体部品_No.5、KFB-23 本体部品_No.4、CBC260 本体部品 クラッチケース_No.3、TK260DX 本体部品_No.5、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.5、JC261DX 本体部品_No.5、BC32A 本体部品_No.3、NK23DX 本体部品_No.3、JC261DXL 本体部品_No.5、JC264DX 本体部品_No.5、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケース_No.4、BC264STD 本体部品 クラッチケース_No.5、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 クラッチケース_No.5、BCW233S 本体部品_No.4、BC263STD 本体部品 クラッチケース_No.5、AC32SA 本体部品 クラッチケース_No.5、BC234STD 本体部品 クラッチケース_No.5など
フランジツキ6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷規格M10X162シユS14部品名称フランジツキ6カクボルト図解NoBSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第2段ブーム部品_No.43、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.43、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム部品_No.32、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.5、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.42、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム部品_No.5、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.13、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム部品_No.5、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.42、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.24など
ジェット
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格WB112-288#41図解NoMK048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.11、MB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、AC32SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ジェット_No.11、SD048-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ジェット_No.11、DB-S260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、HG2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MBS320-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MB260G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.3、SD048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ジェット_No.11、DB-S320 01 エンジン キャブレタなど
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1S3~
堀内機械¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21