カテゴリ

  • 物流用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-100ws」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
自在キャスター ゴム アングルストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングルストッパー付ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
欠品中
アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターアングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番278-3495形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ゴム(B入り)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり取付高H(mm)132許容荷重(N)900材質(金具)スチール許容荷重(daN)90車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ
関連カテゴリ