カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(102)
  • メカニカル部品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 切削工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • オフィス家具(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 農業機械(7)
  • 測定用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sa-63」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト) LGホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト)LG
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
上下左右の振り角度も、高さも自由に調整できます。しっかりと厚みのある土台部分には、ホイールを搭載。動かしたいときは、どこへでも簡単、スムーズに。視聴時は、モニターの安定性を保ちます。さらに、電源ケーブルを内側に収納でき、すっきりとした見た目を実現します。洗練されたグレーホワイトで統一されており、家庭でも、職場でも、空間に違和感なく調和します。マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応し、4 kg-6.5 kgの荷重に対応します。※4kg-6.5kgの荷重に対応するよう設計されています。この制限を超える荷重によって発生した損傷は、保証の対象外となります。※マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応しています。※他社製品での使用によって生じた損傷は、保証の対象外となります。※装着に関してご不安な場合は、購入前にメーカーサポートセンターへお問い合わせください。※モニターは別売りです。
適合27SR50F、27SR73U、27SR75U、27U511SA、27U731SA、27U730SA、32U889SA、32U880SA、32SR50F、32SR73U、32SR75U、32SR83U、32U721SA、34SR60QC、34SR65QC、34SR63QA※推奨モデル以外は保証外です
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
16日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカルマルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッドイスカル
27,980税込30,778
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途センタードリル加工用。
ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴ボールゲージSUS(精密タイプ)全晴
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
ボールゲージSUS 全晴ボールゲージSUS全晴
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ63) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ63)豊和工業
64,980税込71,478
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)29シリンダ内径Φ63
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63)豊和工業
49,980税込54,978
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)49シリンダ内径Φ63
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO63SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07HO63SAbrembo
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO63SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】Rebel1100 / DCT(21) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1000R(18-21)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CBR600RR(21)、VFR800F(17-19)、VFR800X(17)
材質シンタード
万能包丁・ぺティナイフセット SP-50/SA-70 マック万能包丁・ぺティナイフセット SP-50/SA-70マック
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
家庭用高級包丁シリーズ『スーペリアシリーズ』から万能包丁と、ぺティナイフとの2本セット。 64工程もの手間暇をかけ、熟練の職人により一本一本手作業で、鋭く薄刃に刃付けしてある、切れ味の良さと切れ味の持続性が良く研ぎやすい、自信の包丁セットです。
仕様●サイズ:SA-70(全長/305mm、刃渡り/185mm)、SP-50(全長/225mm、刃渡り/125mm)●重さ:SA-70/150g、SA-50/63g●材質:鋼材/超硬クローム・モリブデン・バナジウム(サブゼロ処理)、柄/積層合板アズワン品番67-7133-84
大径用 Rゼロホルダ NTツール大径用 RゼロホルダNTツール
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
ロビーチェアSA 一般用3連背なしベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 一般用3連背なしベンチ スリムタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)24高さ(mm)440奥行(mm)500材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA 一般用3連背なしベンチ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 一般用3連背なしベンチ<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)23高さ(mm)405奥行(mm)635材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアSA 3連背なしベンチ<配送時組立サービス付> イトーキロビーチェアSA 3連背なしベンチ<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1650材質/仕上●共通仕様●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●巾木タイプ●巾木:木目シート張り(15)(巾木高さ65mm)●肘木:アルダー無垢材塗装仕上(15)●4本脚タイプ質量(kg)27.4高さ(mm)410奥行(mm)660材質(脚部)ブナ成型合板塗装仕上(15)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,290税込9,119
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズセコ・ツールズ・ジャパン
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6トラスコ品番489-7266寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22寸法C(mm)7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)63適合インサートON.U0905寸法DCX(mm)78寸法DCSFMS(mm)47寸法KWW(mm)10.4
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
エアシリンダ DSBG-63-80-PPSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:80mm Festoエアシリンダ DSBG-63-80-PPSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:80mmFesto
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Festo の ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 63 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-80-PPSA-N3●コード番号:203-6480アズワン品番65-8008-15
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festoエアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R は、ストローク 100 mm、ピストン径 63 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークは 100 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1175アズワン品番65-8025-12
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-63-20-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 20 mm、ピストン径は 63 mm です。ストローク: 20 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:20mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1046アズワン品番65-8030-18
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
829,800税込912,780
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、630 A の動作電流と 5 m の長さを備え、中電力の分配に使用します。18 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0483アズワン品番65-7385-08
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流が 630 A で、中電力の分配に使用します。4 つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0484アズワン品番65-7383-53
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート配電長は、630 A の動作電流と 3M の長6 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0482アズワン品番65-7380-25
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
899税込989
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
789税込868
1個
5日以内出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
3,698税込4,068
1箱(5個)
予約販売
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 HIF3BA-30PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 HIF3BA-30PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
3,398税込3,738
1箱(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
エアシリンダ DSBG-63-50-PSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:50mm Festoエアシリンダ DSBG-63-50-PSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:50mmFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Festo の ISO シリンダは、50 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-50-PSA-N3●コード番号:203-6558アズワン品番65-7990-65
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festoエアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 63 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1073アズワン品番65-8030-19
エアシリンダ DSBCシリーズ Festoエアシリンダ DSBCシリーズFesto
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
FestoISOシリンダDSC-63-70-PPSA-N3は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク70mm、ピストン径63mm、ピストンロッドねじM16x1.5、クッション付きです。PPS。ストロークは70mmですピストン径:63mmピストンロッドねじM16x1.5クッション性。PP
仕様●ストローク:60mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1134アズワン品番65-8030-55
エアシリンダ DSBG-63-2200-PPSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:200mm Festoエアシリンダ DSBG-63-2200-PPSA-N3シリーズ ボア:63mm ストローク:200mmFesto
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Festo の ISO シリンダは、200 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 200 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-2200-PPSA-N3●コード番号:203-6522アズワン品番65-7980-35
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festoエアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 63 mm、クッション付きです。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1139アズワン品番65-8023-85
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート配電長は、630 A の動作電流と 3M の長10 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-13
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
589,800税込648,780
1個
予約販売
SchneiderCanalisKSライザーの配電長さは、動作電流が6300Aで、中程度の配電に使用します。3つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していませんMERCURYフリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-57
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
559,800税込615,780
1個
予約販売
SchneiderCanalisKSストレート配電長で、動作電流630A、長さ2mで、中電力の分配に使用しています。4つのタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-49
RFIDシステム V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム V680シリーズomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質PBT形状スリムタイプ種類コネクタカバー対象V680S-HMD63-ETN/V680S-HMD63-EIP用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら