カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「sa01203」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組ヤスリ 三角 ツボサン

    組ヤスリ 三角

    ツボサン
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • IZ1203SA XP POWER

    IZ1203SA

    XP POWER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリ 三角12本組 TRUSCO

    組ヤスリ 三角12本組

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
    サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)140質量(g/セット)140
  • 組ヤスリ12本組三角細目 ヤマグチ

    組ヤスリ12本組三角細目

    ヤマグチ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどに仕様細目(目切幅70mm)トラスコ品番811-6840材質SKS8形状三角寸法(mm)170×4×1質量(g)13
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, IK1203SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, IK1203SA

    XP POWER
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.15シリーズIK定格電力(W)0.25出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)75.7入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±20%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 6W, ITX1203SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 6W, ITX1203SA

    XP POWER
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズITX定格電力(W)6出力電圧(V)3.3dc出力電流(A)1.3入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプションパッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 3W, IZ1203SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 3W, IZ1203SA

    XP POWER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)700入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力数1