XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 10.8 → 13.2 V dc, 0.25W, IK1203SA
- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.15
- シリーズ
- IK
- 定格電力(W)
- 0.25
- 出力電圧(V)
- 3.3dc
- 出力電流(mA)
- 75.7
- 入力電圧範囲(V)
- 10.8→13.2dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 %
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±20%
- 絶縁電圧(kV)
- 1dc
- 入力公称電圧(V)
- 12dc
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(40個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















