カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 自動車純正部品(32)
  • バイク純正部品(20)
  • 制御機器(19)
  • 溶接用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • 作業服(6)
  • 切削工具(5)
  • 介護用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa130」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V神馬本店(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。
性別女性用種別ベスト混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)パンツ SA130P 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)パンツ SA130P神馬本店(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。
性別女性用仕様ラクラクカン、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別パンツ混率(%)ポリエステル98、ナイロン2丈(cm)フリーサイズ(股下86)生地トリクシオンカルゼストライプ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S神馬本店(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。
性別女性用仕様ラクラクカン、ストレッチベルト、ベンツ調節可、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別スカート混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V神馬本店(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。
仕様左右2重ポケット、背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応種別ベストネイビー混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ色番1洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ性別女性用
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ジャケット SA130J 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ジャケット SA130J神馬本店
20,980税込23,078
1着
3日以内出荷
最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。
性別女性用種別ジャケット混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S神馬本店
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷から14日以内出荷
最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。
混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ生地性能360°ストレッチ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング性別女性用種別スカート仕様ラクラクカン、ストレッチベルト、ベンツ調節可、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
IS-SA130P/IS-H100SA用チップ IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用チップIKURATOOLS(育良精機)
1,598税込1,758
1ケース(5個)
当日出荷
トラスコ品番805-2712
IS-SA130P用チップ IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P用チップIKURATOOLS(育良精機)
1,998税込2,198
1パック(5個)
4日以内出荷
トラスコ品番820-6615
IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mm IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mmIKURATOOLS(育良精機)
5,898税込6,488
1巻(450g)
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2トラスコ品番820-6617
IS-SA130P/IS-H100SA用ノズル IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用ノズルIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番805-2711
IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(400g)
当日出荷
適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
IS-SA130P用ノンガスワイヤーステンレス用0.9mm IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P用ノンガスワイヤーステンレス用0.9mmIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(500g)
翌日出荷
ワイヤー径(Φmm)0.9トラスコ品番820-6616
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(462件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
バインダー用 標準押え金 スイセイバインダー用 標準押え金スイセイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ラッパを針位置に近づけて、カーブ縫いを容易にします。
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
平ベルト金具 1本線送り ユタカメイク平ベルト金具 1本線送りユタカメイク
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。仕様1本線送り材質スチールシルバー
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅(mm)10材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)10圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.08~0.18
1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製)エスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-44
2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-130材質SUS304線径(Φmm)2仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision 3M(スリーエム)産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision3M(スリーエム)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
USB3.0規格(5Gbps)対応です。
ケーブル:黒タイプ固定用コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなしRoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-HKHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S5
Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
899税込989
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スキャントロニクス CL6NX-J08 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL6NX-J08 PlusSATO(サトー)
939,000税込1,032,900
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない最大幅177mmラベルの対応が可能
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600mRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
ボーリングバー 田倉工具ボーリングバー田倉工具
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB3Visionケーブル 3M(スリーエム)USB3Visionケーブル3M(スリーエム)
6,088税込6,697特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式ストレート
(28181)ラベル,プレツシヤ スバル(28181)ラベル,プレツシヤスバル
289税込318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ロアーアーム RH(SA) スバルロアーアーム RH(SA)スバル
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(28101)バランス ウエート スバル(28101)バランス ウエートスバル
479税込527
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Rショック(STD)(SA) スバルRショック(STD)(SA)スバル
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
(84927)ブラケット,フオグライト フロント ライト スバル(84927)ブラケット,フオグライト フロント ライトスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から13日以内出荷