カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa205」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 音声調整卓インターフェースユニット WU-SA205 Panasonic(パナソニック)

    音声調整卓インターフェースユニット WU-SA205

    Panasonic(パナソニック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    6日以内出荷
  • 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル

    剛鍛ソケットビット(ショート)

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 金属製Sカン 片閉じタイプ メイワパーツ

    金属製Sカン 片閉じタイプ

    メイワパーツ
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
    材質鉄種類Sカン
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • 7エース ニューレジストン

    7エース

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
  • デスターブロック DSA 正和

    デスターブロック DSA

    正和(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
  • 切断砥石 ステンA 平和テクニカ

    切断砥石 ステンA

    平和テクニカ
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
    用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • ドットディスク ミニター

    ドットディスク

    ミニター
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(100本)
    当日出荷
    素材、粒度の異なるアブレーシブディスクを豊富にラインナップしています。 ディスクには粘着テープが付いています。
    適合材セラミック、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2
  • シム・スペーサー 岩田製作所

    シム・スペーサー

    岩田製作所
    ¥729税込¥802
    1個
    翌々日出荷
    ピローブロックの高さ調整や芯出し、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ピローブロックの品番からお選びいただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース用シム(ピローブロック) SUS 岩田製作所

    ベース用シム(ピローブロック) SUS

    岩田製作所
    ¥139税込¥153
    1枚
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,230税込¥6,853
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-205材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
  • ワンタックレディースチノパン アルトコーポレーション

    ワンタックレディースチノパン

    アルトコーポレーション
    ¥4,790税込¥5,269
    1本
    3日以内出荷
    ストレッチ性と耐久性のあるタックの入ったワークパンツ。
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックチノパン色ネイビー混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)85(フリーサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可
  • オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA 日本レヂボン

    オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA

    日本レヂボン
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
  • オイレス スライドシフターBAタイプ オイレス工業

    オイレス スライドシフターBAタイプ

    オイレス工業
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • シリカゲル スリットアイ お得パック 日本化工機材

    シリカゲル スリットアイ お得パック

    日本化工機材
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(20g×2000個)
    9日以内出荷
    シリカゲルの効力が一目で確認できます。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
    用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。種別A型シリカゲル
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM 東芝

    Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM

    東芝
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -1.1 V汎用PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    10日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最低使用速度(mm/s)1
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    10日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    タイプ高推力タイプ使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなしテーブルタイプショートテーブル駆動方式2相ステッピングモータ許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最大可搬質量(水平)(kg)2最大可搬質量(垂直)(kg)0.8最大推力(N)42~65最低使用速度(mm/s)1最高使用速度(mm/s)50
  • 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネチックスターラーMS用プレートカバー JEIO TECH

    マグネチックスターラーMS用プレートカバー

    JEIO TECH
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    15日以内出荷
    マグネチックスターラーMS用のプレートカバーです。
    材質シリコン
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 変換アダプタ マグネスケール

    変換アダプタ

    マグネスケール
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)50適合ユニット型式【測長ユニット】DK800A/Bシリーズ、DK800SA/Bシリーズ、DK10~205シリーズ接続ユニット【接続可能なカウンタ/インターフェイスユニット】LT20、LT20A、LT100、MG20-DG、LH51/52/61(DZ51を介して)、LY51/52(DZ51を介して)
  • アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品) 日本ケミコン

    アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品)

    日本ケミコン
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)Φ8.0×10.0静電容量220μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.18定格リプル電流(mArms)320
  • 高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン

    高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)

    日本ケミコン
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 同社KZEシリーズの改良型で耐久性が向上しています。 耐基板洗浄品ではありません。
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
  • 大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)250ケース寸法(mm)25.4×25静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)0.95
  • 大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)200ケース寸法(mm)22×30静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.97