カテゴリ
- メカニカル部品(42)
- 制御機器(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(2)
- Optibelt(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(15)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- VISHAY(5)
- XP POWER(2)
- アルトコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- オイレス工業(2)
- コガネイ(2)
- スズキ(2)
- ニューレジストン(2)
- 三木プーリ(30)
- 南国フレキ工業(2)
- 岩田製作所(3)
- 日本ケミコン(6)
- 日東工業(4)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sa205」の検索結果

剛鍛ソケットビット(ショート)
ベッセル(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
岩田製作所(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
デスターブロック DSA
正和(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
切断砥石 ステンA
平和テクニカ¥20,980税込¥23,0781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
カウンターシンク
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク
ギガ・セレクション¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷から3日以内出荷材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル
協和精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
ドットディスク
ミニター¥3,298税込¥3,6281セット(100本)当日出荷素材、粒度の異なるアブレーシブディスクを豊富にラインナップしています。 ディスクには粘着テープが付いています。適合材セラミック、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2
シム・スペーサー
岩田製作所¥729税込¥8021個翌々日出荷ピローブロックの高さ調整や芯出し、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ピローブロックの品番からお選びいただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-205材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
ワンタックレディースチノパン
アルトコーポレーション¥4,790税込¥5,2691本3日以内出荷ストレッチ性と耐久性のあるタックの入ったワークパンツ。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックチノパン色ネイビー混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)85(フリーサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可
オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA
日本レヂボン¥39,980税込¥43,9781箱(25枚)4日以内出荷ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石”セブンエース”ステンレス鋼用
ニューレジストン¥8,998税込¥9,8981箱(10枚)3日以内出荷研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。用途ステンレス鋼用。ビード取り、バリ取り。トラスコ品番852-4666粒度36(#)厚さ(mm)6砥材ST穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700外径(Φmm)205最高使用周速度(m/s)72
シリカゲル スリットアイ お得パック
日本化工機材¥99,980税込¥109,9781セット(20g×2000個)9日以内出荷シリカゲルの効力が一目で確認できます。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。種別A型シリカゲル
Toshiba PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 2 A, 3-Pin TSM
東芝¥629税込¥6921袋(10個)3日以内出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TSM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -1.1 V汎用PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
テナント用・プチセーバ電灯分電盤
日東工業¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1台10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
エレウェーブシリーズ(C2204-3.)
コガネイ¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最低使用速度(mm/s)1
エレウェーブシリーズ(C2204-3.)
コガネイ¥69,980税込¥76,9781個10日以内出荷徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。タイプ高推力タイプ使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなしテーブルタイプショートテーブル駆動方式2相ステッピングモータ許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最大可搬質量(水平)(kg)2最大可搬質量(垂直)(kg)0.8最大推力(N)42~65最低使用速度(mm/s)1最高使用速度(mm/s)50
S Series(SS5Y7-12SA2)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(A2)16点出力(プラスコモン)ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側
SS5Y5-10SA_11SA-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX500ゲートウェイ分散システム(64点)対応
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷型式(10) 横配管形
S Series(SS5Y5-11SA2)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷型式(11) 裏配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2) 16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y3-12SA2)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(A2)16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8