カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 農業機械(25)
  • バイク部品(23)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(17)
  • 保管用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 測定用品(14)
  • 電気材料(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sa21」の検索結果

関連キーワード
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SA21-0ベイキング天板 TKG

    SA21-0ベイキング天板

    TKG
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質21-0ステンレス 蓋AS樹脂サイズ内寸法(mm)572×372板厚(mm)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×12TKG品番9-1036-0901TKG品番(2017)6-0912-0901
  • SA21-0打出雪平鍋(両口) TKG

    SA21-0打出雪平鍋(両口)

    TKG
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質:SUS-304(一層)
    用途ガス専用仕様ガス専用材質21-0ステンレス板厚(mm)0.8
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード

    nana(東洋印刷)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷から翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • 瞬乾2段式スタンプ台 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    瞬乾2段式スタンプ台

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1台2役=省スペース!。1台のスペースに2台分=省スペース!。ボタン1つで快適にオープン!。使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも快適作業!。捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾かない!。捺印してすぐに紙を重ねても裏写りしないので作業も早い!。フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません!。(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)。※PPC用紙64g/m2[55kg] 使用時。高い捺印品質!。油性顔料インクのため、水ににじまず発色がキレイ!。インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。だから、きめ細かで鮮明な印影!。優れた多層構造!。3層構造だから。軽く押してもしっかり捺印!。長く使ってもパットがへたらない!。インクを補充しても素速くなじむ!。環境に優しい!。マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。無臭タイプで人にやさしいインクです。グリーン購入法適合品。EN71(ヨーロッパ安全基準)
    サイズ中形2号質量(g)128エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105盤面サイズ(mm)W93×D54グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
  • スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパー墨汁

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    769税込846
    1本(180mL)
    当日出荷
    墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7004全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PA

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7014全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PA

    NAC(長堀工業)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7009全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PA

    NAC(長堀工業)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-6999全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • 顔料系スタンプ台中型 サンビー

    顔料系スタンプ台中型

    サンビー
    859税込945
    1個
    当日出荷
    個箱は再生紙。速乾性・油性顔料系インクと新素材のパッド材で、乾きやすく、鮮明でにじみしくい印影が得られます。
    仕様普通紙、PPC用紙用材質再生ABS種類インキ:油性顔料エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)縦55×横90乾燥時間(秒)約3グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 059繰り返し・詰め替え対応
  • TOBI 折込鋸・剪定鋏差 横2丁 ふくろ倶楽部

    TOBI 折込鋸・剪定鋏差 横2丁

    ふくろ倶楽部
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×25
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • ミニモ サンドペーパーディスク ミニター

    ミニモ サンドペーパーディスク

    ミニター
    1,598税込1,758
    1袋(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ベルトでつける断熱シェード(ドラレコ対応) クレトム

    ベルトでつける断熱シェード(ドラレコ対応)

    クレトム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    吸盤を使わず、あらかじめサンバイザーに付けた専用ベルトで取り付け、取りはずしが簡単です。 ルームミラー周りは日射しを防ぐ生地仕上げでドライブレコーダー装着車にもご使用いただけます。 フロントガラスの高さが低い軽自動車などに使いやすいサイズです。
    用途自動車用サンシェードシルバー
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
  • ヤジリピンセット(魚骨抜き) KEIBA

    ヤジリピンセット(魚骨抜き)

    KEIBA
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    魚骨抜きピンセットです。
    用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)20寸法A(mm)125寸法B(mm)10サイズ(mm)125
  • サイレンサ(SA2シリーズ) ParkerTAIYO

    サイレンサ(SA2シリーズ)

    ParkerTAIYO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20(A)以上
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • サンドペーパーディスク(アングロン用) ミニター

    サンドペーパーディスク(アングロン用)

    ミニター
    4,498税込4,948
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)31穴径(mm)11
  • メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • デスターブロック DSA 正和

    デスターブロック DSA

    正和(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
  • タテガタSホルダー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    タテガタSホルダー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ルーフキャリア ROCKY ROCKY

    ルーフキャリア ROCKY

    ROCKY
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • PC柄折込鋸 210(替刃) ノーブランド

    PC柄折込鋸 210(替刃)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    629税込692
    1枚
    当日出荷
    ピッチ/山(mm)30/7山目の粗さ万能目板厚(mm)1.3機能角度調節機能刃渡り(mm)190
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー 軽量タイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー 軽量タイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    7,798税込8,578
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×400(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型(軽量)ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ

    スワロー電機
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
    端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドペーパーディスク ミニター

    サンドペーパーディスク

    ミニター
    6,398税込7,038
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
    質量(g)180穴径(Φmm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)40適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • サンドペーパーディスク#1000 Φ40 (100枚入) ミニター

    サンドペーパーディスク#1000 Φ40 (100枚入)

    ミニター
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):10000トラスコ品番852-5157粒度(#)1000外径(mm)40穴径(mm)11
  • しっかり丈夫なサンシェードスーパージャンボ クレトム

    しっかり丈夫なサンシェードスーパージャンボ

    クレトム
    2,890税込3,179
    1枚
    4日以内出荷
    生地内部に芯材を補強し、長時間の直射日光でも熱で折れたり、曲がったりせず丈夫です。 遮熱効果のある裏生地付き。 吸盤を使わないので脱落の心配もありません。
    寸法(mm)1460×900シルバー
  • KSA コネクタ(めす) イハラサイエンス

    KSA コネクタ(めす)

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類Rc
  • 多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    84,980税込93,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    84,980税込93,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC柄折込鋸 210(本体) ノーブランド

    PC柄折込鋸 210(本体)

    ノーブランド
    859税込945
    1本
    5日以内出荷
    ピッチ/山(mm)30/7山目の粗さ万能目板厚(mm)1.3折込機能角度調節機能刃渡り(mm)190
  • アルミカット TRUSCO

    アルミカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
  • REALFORCE R3S 有線日本語フルサイズ 45g ホワイト REALFORCE

    REALFORCE R3S 有線日本語フルサイズ 45g ホワイト

    REALFORCE
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)142×455×38質量(kg)1.4【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.6キー数112キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな有り色(本体)スーパーホワイトインターフェイスUSBキーレーザー印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
  • ウールバフ ハード 長輝ライトテック

    ウールバフ ハード

    長輝ライトテック
    569税込626
    1個ほか
    4日以内出荷
    長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
    用途ウールの密度が高く、表面の溝加工により従来品比較で研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。中間材にEVA(低反発素材)を採用しているので研磨時の反発を吸収し、安定した研磨作業が可能です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出しに最適。バフに研磨剤をつけて磨いてください。寸法(mm)80×10×80質量(g)10取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
  • サイレンサ ParkerTAIYO

    サイレンサ

    ParkerTAIYO
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷