カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 油圧機器・油圧ホース(38)
- 測定用品(21)
- 農業機械(21)
- メカニカル部品(19)
- 自動車純正部品(17)
- バイク部品(12)
- 自動車補修部品(7)
- 電動工具(7)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- 清掃用品(5)
- 研磨材(5)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(74)
- ParkerTAIYO(37)
- CKD(23)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- スバル(17)
- NSK(日本精工)(8)
- 三木プーリ(8)
- マキタ(4)
- ミニター(4)
- スーパー工業(4)
- コガネイ(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- brembo(3)
- VISHAY(3)
- エスコ(2)
- MSTコーポレーション(2)
- 神馬本店(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sa3-10」の検索結果

溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ミニモ フェルトディスク Φ31
ミニター¥5,998税込¥6,5981袋(20枚)当日出荷トラスコ品番751-0926質量(g)20内径(Φmm)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトディスク Φ11
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(20枚)当日出荷上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。トラスコ品番751-0900質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)11適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ フェルトディスク Φ21
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(20枚)当日出荷上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。トラスコ品番751-0918質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)21適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
着脱ストッパー
MSTコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から6日以内出荷スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
ミニモ フェルトディスク Φ40
ミニター¥6,798税込¥7,4781袋(20枚)当日出荷トラスコ品番751-0934質量(g)40内径(Φmm)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
油吸着材
ギガ・セレクション¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)翌々日出荷油専用の吸着材です。 撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。 ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。色白対応オイルアズワン品番64-3266-84
単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ
ユニカ¥131,681税込¥144,8491セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。全長(mm)317有効長(mm)135
3.0x10m ステンレスチェーン
エスコ¥9,290税込¥10,2191個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-310質量(kg)1.46使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
ベスト
神馬本店¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ツイードで装う優しげな表情と大人の上質感色ブラック機能オールシーズン / ホームクリーニング / 伸縮&制電裏地 / 名札ホール / 左右2重ポケット / 背ベルト付素材ポリエステル75%、毛25%性別女性用
ベスト SA-310V
神馬本店¥12,980税込¥14,2781枚5日以内出荷ツイードで装う優しげな表情と。大人の上質感色ブラック機能オールシーズン / ホームクリーニング / ラクラクカン / 伸縮&制電裏地 / 左右2重ポケット / 背ベルト付素材ポリエステル75%、毛25%性別女性用
超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaG
テイエルブイ(TLV)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型・軽量 補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能用途取り付けスペースの狭いところに最適 ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器付属品ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)質量(g)130最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込みR(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)100適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)最低使用圧力(MPaG)0.1
スキャントロニクス CL6NX-J08 Plus
SATO(サトー)¥893,000税込¥982,3001台4日以内出荷お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600mRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
大型平面黒板 スチールグリーン アルミ枠
馬印¥58,980税込¥64,8781枚13日以内出荷スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。付属品ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)仕様ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン色グリーン種類チョーク用材質(枠)アルミ




































![スリムライン モノ3°スリムA型 [Φ3] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)