カテゴリ

  • 農業機械(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa3-15」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサ(空気用) ParkerTAIYO

    サイレンサ(空気用)

    ParkerTAIYO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
    材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
  • VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VSA A形スプロケットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類アイドラー列数1スプロケット形状A形
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
  • 照度UVセンサ T&D(ティアンドデイ)

    照度UVセンサ

    T&D(ティアンドデイ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。材質高速度工具鋼(HSS)刃形両刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
  • フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオン

    フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)

    エバオン
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • PJ1・1/4"x15mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ1・1/4"x15mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SA-315形状ザルボ
  • KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業)

    KHK ヒラハグルマ

    KHK(小原歯車工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H

    KHK(小原歯車工業)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5
  • ステンレス軽中量物品棚 暁製作所

    ステンレス軽中量物品棚

    暁製作所
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    組立はハンマー1本で簡単に行えます。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自在に組み替えが可能です。(50mmピッチ) ヘアーライン仕上げで、ステンレスの美しい素材感が空間を上品に演出。
    用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。段数5均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)200、(棚1台当り)1500
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
    種別かさ歯車材質SCM415
  • ON Semiconductor アナログスイッチ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor アナログスイッチ

    ON SEMICONDUCTOR
    279税込307
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ワツシヤ 90209-15SA3 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ 90209-15SA3

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途センタードリル加工用。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • ハブボルト Modes

    ハブボルト

    Modes(31件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)

    超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量 補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
    用途取り付けスペースの狭いところに最適 ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器付属品ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)質量(g)130最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込みR(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)100適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)最低使用圧力(MPaG)0.1
  • SAシリーズ ISO警告ラベル 縦型 和文 高温注意 1式(5枚×5シート入) 西日本セフティデンキ

    SAシリーズ ISO警告ラベル 縦型 和文 高温注意 1式(5枚×5シート入)

    西日本セフティデンキ
    6,898税込7,588
    1式(25枚)
    当日出荷
    文字内容高温注意RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, IR0515SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, IR0515SA

    XP POWER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)7.2シリーズIR定格電力(W)3出力電圧(V)15dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 6%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
  • SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • コサージュ 神馬本店

    コサージュ

    神馬本店
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    用途コサージュ材質ポリエステル100%性別女性用
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    9,095税込10,005
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • フォークオイルシール Φ38 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ38

    アリート(ariete)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.021。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ38 [38x50x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50。内径:38。フォーク径:Φ38mm。高さ:10.5。備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ38 [38×50×10.5]高さ(mm)10.5備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]タイプTC4径(Φmm)フォーク:38外径(mm)50内径(mm)38
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    20,980税込23,078
    1セット
    4日以内出荷
  • SS5Y3-42 SMC

    SS5Y3-42

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ELSA VELUGA A3000 G3-15 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ELSA VELUGA A3000 G3-15 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ELSA VELUGA A3000 G3-15取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ELSA VELUGA A3000 G3-15 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ELSA VELUGA A3000 G3-15 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,898税込6,488
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ELSA VELUGA A3000 G3-15取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター ELSA VELUGA A3000 G3-15 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ELSA VELUGA A3000 G3-15 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ELSA VELUGA A3000 G3-15入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度