1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格(構造規格)d2G4
デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材
色灯具:乳白つや消し ポール:クリエダーク
関連資料(0.22MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
フィルター捕集効率 約95%
湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。
微小粒子用フィルターはPM2.5対応。
トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。
リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)
適合パイプ径(Φmm)屋外側:100、屋内側:50
換気量率(%)(有効)95
本体質量(kg)13
規格1.6-25.5L
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.18MB)
図解NoSV20BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、DB261B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、DB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、AC23 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、BC20M エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、BC23A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒツパリコイルバネ_No.31、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒツパリコイルバネ_No.29、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.35、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.28、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、DB261L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、JC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、DB262B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BC21A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ヒツパリコイルバネ_No.30、KC26A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32
1個
¥279
税込¥307
27日以内出荷
関連キーワード