本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用
先端幅(mm)-
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用
先端幅(mm)-
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用
先端幅(mm)-
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途溝堀り・角出し用
シャンクは別売となります。
用途土砂・敷石などの突き固め用
仕様-
全長(mm)-
六角対辺(mm)-
先端幅(mm)-
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途スパイク施工用/防沫型
仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク
材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材
高さ(mm)灯具:400
タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要
径(Φmm)灯具:50
消費電力(W)3
エネルギー消費効率(Lm/W)38
光束(Lm)114
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用
アズワン品番65-9318-93
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.73MB) 展開図16(1.51MB) 展開図17(1.51MB) 展開図18(1.51MB) 展開図19(1.51MB) 展開図20(1.51MB) 展開図21(1.51MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.46MB) 展開図24(1.55MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.35MB) 展開図38(1.33MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(1.35MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(1.38MB) 展開図48(1.38MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.38MB)
図解NoBSM-820L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.52、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.65、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 右部品_No.37、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.43、BSM-620SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.43、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 左部品_No.37、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.32、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSM-1540SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム,ノズル部品_No.42、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション6 (14M第1段ブーム ノズル)部品_No.42など
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード