カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 農業機械(4)

「sa43 ベルト」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:4326mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1629アズワン品番65-7879-51
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:4318mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0548アズワン品番65-7889-24
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 1mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:4326mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1626アズワン品番65-7883-52
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:4326mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1630アズワン品番65-7874-84
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4318mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4318mm ポリウレタン SKOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:4318mm●内径長さ:1700mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3141アズワン品番65-7987-98
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:4326mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1627アズワン品番65-7881-97
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:4318mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0547アズワン品番65-7886-80
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 431mm 歯数 85 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 431mm 歯数 85 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 431mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 431 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:431mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-3182アズワン品番65-8017-77
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:4326mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1628アズワン品番65-7885-73
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:4318mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0546アズワン品番65-7886-63
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 115mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:4326mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1625アズワン品番65-7880-85
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:4318mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0550アズワン品番65-7888-13
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(156件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格SA43レツドS2部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB)図解NoMSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.34、MSV415L(10) マキトリソウチ部品_No.11、MSA755DR6S-Y(13) ソウコウクミタテ部品_No.34、MSV413L(10) マキトリソウチ部品_No.11、MSV413L(8.5) マキトリソウチ部品_No.11、MSV415L-1(10) マキトリソウチ部品_No.14、MSV415L(8.5) マキトリソウチ部品_No.11、MSV415L-1(8.5) マキトリソウチ部品_No.14、MSA755DR6S-K(13) ソウコウクミタテ部品_No.34、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.34
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
規格SA43W800部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.03MB)図解NoMRS30H-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MRS30H-131 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49