カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)

「sa52hp4」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コグベルト(SA52HP4) BIGM(丸山製作所)コグベルト(SA52HP4)BIGM(丸山製作所)
8,488税込9,337
1個
7日以内出荷
部品名称コグベルト(SA52HP4)関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB)図解NoMF-653 伝導関係部品_No.2、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.11、MF-651 付属品,消耗部品_No.9
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(156件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(236件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルトオレンジコグベルト RCLB形三ツ星ベルト(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5有効ピッチ周長さ(inch)29ベルト高さ(mm)9.0
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
コガタボルト(SP) BIGM(丸山製作所)コガタボルト(SP)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
部品名称コガタボルト(SP)関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.86MB)図解NoMGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.23、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.19、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.27、MGA165 エンジン取付部品_No.11、MGA163 電装品(1)部品_No.3、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.26、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.20、MDA-1A トウサイキット部品_No.15、MGA163 カバー(2)部品_No.18、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA163 エンジン伝導部品_No.18、MGA136 バッテリ,電装品部品_No.7、MGA165 電装品(2)部品_No.3、MGA135 スロットルレバー,操作プレート部品_No.13、MGA166 電装品部品_No.14、MGA166 シート部品_No.8、MGA165 エンジンカバー部品_No.18、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA135 電装品部品_No.7、MGA133 デフロックレバー部品_No.2、MGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.33、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.15、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.18、MGA135 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MGA136 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.4、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 シート,シートアーム部品_No.8、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.18、MGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.26、MGA163 エンジン取付部品_No.12、MGA163 エンジン取付部品_No.7、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.22、MF-653 伝導関係部品_No.11、MGA133 エンジン伝導部品_No.20、MGA136 フレーム,フロントアクスル部品_No.23、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.13、MGA136 操作レバー,デフロック部品_No.2
スプリングワツシヤ BIGM(丸山製作所)スプリングワツシヤBIGM(丸山製作所)
19税込21
1個
7日以内出荷
備考M10部品名称スプリングワツシヤ関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.44MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.74MB)図解NoMF-653 ハンマーナイフ(3)部品_No.32、MGA165 フロントホイル,リヤホイル部品_No.10、MGA166 エンジン取付部品_No.3、MGA135 タイヤ部品_No.30、MGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.18、MGA165 フロントホイル,リヤホイル部品_No.31、MGA166 ステアリング部品_No.7、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.17、MGA135 タイヤ部品_No.10、MGA135 ステアリング部品_No.8、MGA165 ステアリング部品_No.20、MF-651 トランスミッション分解(1)部品_No.15、MGA136 ペダル部品_No.21、MGA165 エンジン取付部品_No.4、MF-651 走行装置部品_No.6、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.3、MF-651 走行装置部品_No.24、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.3、MGA163 タイヤ部品_No.10、MF-653 伝導関係部品_No.15、MF-651 ヒサンボウシ,ゼンリンシジ部品_No.13など
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
ステンヘラ型万能鎌(泥落し) ホウネンミヤワキステンヘラ型万能鎌(泥落し)ホウネンミヤワキ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃長(mm)90柄長さ(mm)600
SH農用ホース 中部ビニール工業SH農用ホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学大型コグベルト HDPF5~バンドー化学(21件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPFベルト形5(B)
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(265件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90