カテゴリ

  • 研磨材(14)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「sa72」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • ブルーシートα3000 TRUSCO

    ブルーシートα3000

    TRUSCO(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • 回転調節シャワーアダプター シャワースムーブ オーミヤ

    回転調節シャワーアダプター シャワースムーブ

    オーミヤ
    3,288税込3,617
    1個
    翌々日出荷
    高機能シャワーヘッドを使用時、「ホースがねじれる」や「シャワーヘッドが勝手に動く」お悩みを解決する!!。低回転モードでは、シャワーフックに差し込んだシャワーヘッドの向きを固定できます。高回転モードでは、シャワー使用時にホースのねじれを気にせず快適に扱えます。
    用途シャワーヘッド用使用方法シャワーヘッドとホースの間に取り付けます。回転モードの切り替えは中央のスイッチを上下に動かします。材質黄銅入数(個)1ねじサイズG1/2適合メーカーSANEI、TAKAGI、TOTO、LIXIL、KAKUDAIなど
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#400 0.8×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#400 0.8×6mm

    ミニター
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番852-9445幅(mm)6粒度400厚さ(mm)0.8全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dB オーム電機

    防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dB

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズでも大音量85dB。白色LEDライト付。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
    材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅51×高さ50×奥行22本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
  • SUS製防水型蝶番 ホシモト

    SUS製防水型蝶番

    ホシモト
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)219RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7x1.2mm 引きスプリング エスコ

    7x1.2mm 引きスプリング

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-72材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)7ばねの種類引きばね
  • キャリパースライドピン ミヤコ自動車

    キャリパースライドピン

    ミヤコ自動車
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピン。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。
    型式NJR85,AJR85メーカーイスズ、日産代表車種エルフ、アトラス
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 110A D139
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 125A D139
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 100A D139
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • D.A.D ジュエリーエンブレム D.A.D(GARSON)

    D.A.D ジュエリーエンブレム

    D.A.D(GARSON)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ラグジュアリー感溢れるD.A.Dエンブレム。重量感のある合金を採用し、クロームコーティングを施すことでかつてない高級感を!!。付属の両面テープで貼るだけの簡単装着により、内外装どこにでもアイデア次第で取り付けが可能。
    用途車のエンブレムに。(ボディ)クローム、(クリスタル)クリスタル
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • ボーリングバー 田倉工具

    ボーリングバー

    田倉工具
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#600 0.5×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#600 0.5×6mm

    ミニター
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9439幅(mm)6粒度600厚さ(mm)0.5全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#140 0.5×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#140 0.5×6mm

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9435幅(mm)6粒度140厚さ(mm)0.5全長(mm)50質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#120 0.8×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#120 0.8×6mm

    ミニター
    1,698税込1,868
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9441幅(mm)6粒度120厚さ(mm)0.8全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#1000 0.5×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#1000 0.5×6mm

    ミニター
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9440幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)0.5全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#600 0.8×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#600 0.8×6mm

    ミニター
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9446幅(mm)6粒度600厚さ(mm)0.8全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#240 0.8×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#240 0.8×6mm

    ミニター
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9444幅(mm)6粒度240厚さ(mm)0.8全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#180 0.8×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#180 0.8×6mm

    ミニター
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9443幅(mm)6粒度180厚さ(mm)0.8全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#120 0.5×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#120 0.5×6mm

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9434幅(mm)6粒度120厚さ(mm)0.5全長(mm)50質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#1000 0.8×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#1000 0.8×6mm

    ミニター
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9447幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)0.8全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#140 0.8×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#140 0.8×6mm

    ミニター
    1,698税込1,868
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9442幅(mm)6粒度140厚さ(mm)0.8全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#400 0.5×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#400 0.5×6mm

    ミニター
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9438幅(mm)6粒度400厚さ(mm)0.5全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#240 0.5×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#240 0.5×6mm

    ミニター
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9437幅(mm)6粒度240厚さ(mm)0.5全長(mm)50質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンチップ#180 0.5×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンチップ#180 0.5×6mm

    ミニター
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-9436幅(mm)6粒度180厚さ(mm)0.5全長(mm)50質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • SM-6542K専用砥石#60 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]

    SM-6542K専用砥石#60 5枚入り

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    SM-6542専用砥石
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどにブラック入数(枚)砥石#60×5
  • SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]

    SM-6542K専用砥石#120 5枚入り

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    SM-6542専用砥石
    用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどにブラック入数(枚)砥石#120×5
  • ボーリングバーカクバイトシキA型 MSTコーポレーション

    ボーリングバーカクバイトシキA型

    MSTコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • 角バイト式ボーリングバーA傾斜型 日研工作所

    角バイト式ボーリングバーA傾斜型

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状図番1
  • S-7200C 糸通し関係 brother(ブラザー)

    S-7200C 糸通し関係

    brother(ブラザー)
    399税込439
    1個
    10日以内出荷
  • レギュラーウェイト スェットパンツ フェリック

    レギュラーウェイト スェットパンツ

    フェリック
    3,498税込3,848
    1枚
    6日以内出荷
    用途ポケットは両サイドについています。バックにはついていません。
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
  • 婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張 サンクリエイト

    婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張

    サンクリエイト
    61,980税込68,178
    1個
    15日以内出荷
    スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ
    サイズ7号ウエスト(cm)57肩幅(cm)35パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)83バスト(cm)79
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR72SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR72SA

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR72SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 125 (17-19)、RS 125 GP(17-19)、RS4 125 (AJPキャリパー)(11-19)、RS4 125 Replica / ABS(16-19)、Tuono 125 ABS(17-19)。
  • 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.72 07スーパーグレート(センサー無し)※オートライトセンサー無し H19/04~H29/04 雅

    車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.72 07スーパーグレート(センサー無し)※オートライトセンサー無し H19/04~H29/04

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツレッド