カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 制御機器(17)
  • 機構部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車補修部品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(8)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 清掃用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa80」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターSA80 TMEHジャパンキャスターSA80TMEHジャパン
14,900税込16,390
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
質量(g)6100材質(車輪)ウレタン取付高(mm)246車輪8インチ(200mm相当)
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(468件のレビュー)
10,900税込11,990特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
アクアフィット 古河電工(古河電気工業)アクアフィット古河電工(古河電気工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
シースルーヂスク レヂトンシースルーヂスクレヂトン(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(10枚)
当日出荷
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ外径×穴径(Φmm)100×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤスパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレスサンダイヤ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
撹拌子 ケニス撹拌子ケニス
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE
壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 エアコンカバーサービス壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用エアコンカバーサービス(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途一般壁掛用トラスコ品番494-8327質量(g)415寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×880×400
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
精密コバルト砥石SA#80 ミニター精密コバルト砥石SA#80ミニター
4,498税込4,948
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粒度80軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)フジトク(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCOクイックシール継手 インサートレスエルボTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
クイックシール継手インサートレスコネクタ TRUSCOクイックシール継手インサートレスコネクタTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
デスターブロック DSA 正和デスターブロック DSA正和(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
いろはカラー内装用 アールジェイいろはカラー内装用アールジェイ
8,998税込9,898
1缶(0.8L)
翌々日出荷
人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
クイックシール継手チーズ TRUSCOクイックシール継手チーズTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ティー材質真鍮ねじの種類R
静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ミドリ安全静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカーミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。
用途運送業。各種軽作業。倉庫業。形状ローカットブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能静電・耐滑・かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人 モトユキグローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人モトユキ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所SUSケーブル用万能サドル三桂製作所
11,980税込13,178
1袋(20個)
3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
ウルトラソフトペーパー 長輝ライトテックウルトラソフトペーパー長輝ライトテック
449税込494
1セット
4日以内出荷
木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。粒度#80寸法(mm)75×2×75質量(g)9取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S ミドリ安全ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805Sミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷から6日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。
用途運送業、各種軽作業、倉庫業形状ローカットブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能踵衝撃吸収、耐滑、静電足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
FA-SA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-SA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
壁掛用エアコン洗浄カバー ワイドタイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス壁掛用エアコン洗浄カバー ワイドタイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型エアコンカバーサービス
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
奥行ワイドのエアコンに対応。エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中。・SA-801Dよりも奥行が5cm広く、奥行ワイドの壁掛用エアコンに最適
用途エアコン洗浄
壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型エアコンカバーサービス
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の一般壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中
用途エアコン洗浄
D.A.D クリスタルミラーフェイス D.A.D(GARSON)D.A.D クリスタルミラーフェイスD.A.D(GARSON)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
落ち着きのある雰囲気を醸し出すレザーパターンが上質感溢れる高級感を演出。クリスタル採用だから、D.A.Dロゴとミラーフェイスの両サイドに施されたクリスタルが眩いほどの輝きを放ち、車外から見える印象が華やかに。お手持ちのD.A.Dラグジュアリーミラーに合わせた専用設計により、違和感のない自然なフィッティングを実現!。取付け方法は、付属の両面テープでD.A.Dラグジュアリーミラー裏面に貼るだけの簡単装着。
ウォンドノズル ZAOHウォンドノズルZAOH
879税込967
1個
当日出荷
水などの吸引におすすめです。ZV‐04-WDに取り付けて水などの吸引が可能です。
用途水などの吸引。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4,キャスター取付ネジ×4材質樹脂対応機種ZV-04-WD用
フィルター ZAOHフィルターZAOH
649税込714
1個
当日出荷
コンパクトW&Dクリーナー用フィルターです。ZV-04-WDの乾いたゴミ用フィルターです。
用途交換用のフィルター。対応機種ZV-04-WD
SAFE. Screen Protector iPad Pro 11 (2024-2025) UWF 治具付き SAFESAFE. Screen Protector iPad Pro 11 (2024-2025) UWF 治具付きSAFE
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
スポンジフィルター ZAOHスポンジフィルターZAOH
349税込384
1個
当日出荷
コンパクトW&Dクリーナー用スポンジフィルターです。ZV-04-WDの湿ったゴミ用フィルターです。
用途交換用のフィルター。対応機種ZV-04-WD
アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレスコンサス
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
片手鍋18cm よこやま片手鍋18cmよこやま
7,998税込8,798
1個(2200mL)
5日以内出荷
熱の伝わりの良いアルミ芯三層構造。ステンレスハンドルで食洗器、オーブン調理、焚火、炙り火にも対応。
仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鍋本体:ステンレス鋼、アルミニウム(三層構造)(底の厚さ2.0mm)、蓋・ハンドル:ステンレス鋼寸法(mm)約185×325×145(本体高さ:90)質量(g)約920容量(L)約2.2
SUS製防水型蝶番 ホシモトSUS製防水型蝶番ホシモト
579税込637
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス寸法t(mm)2質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用 ユニペックス(UNI-PEX)天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用ユニペックス(UNI-PEX)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
HMBシリーズのスピーカーを天井・壁面に吊り下げて取り付ける専用金具です。スピーカーは縦向き・横向きいずれにも取付られます。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
質量(kg)1.4ブラック
D.A.D カーテンクリスタルチェーン D.A.D(GARSON)D.A.D カーテンクリスタルチェーンD.A.D(GARSON)
8,998税込9,898
1セット(2個)
5日以内出荷
眩い輝きを放ち、見るもすべてを魅了するスワロフスキー・クリスタルが、カーテンタッセルを一層ゴージャスに 演出させるカーテンタッセル専用オプションパーツ。一つ一つ手作業で組み付けられたチェーンタイプを採用することで、高級シャンデリアのような揺れ方。だれにでも簡単に、この輝きによるラグジュアリー感を満喫できる。
用途車内のカーテンタッセルに。寸法(縦×横)(mm)110×70シルバー&クリスタル
SUS製落し込み蝶番 ホシモトSUS製落し込み蝶番ホシモト
719税込791
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)108RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製落し込み蝶番 ホシモトSUS製落し込み蝶番ホシモト
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス寸法t(mm)3質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製落し込み蝶番 ホシモトSUS製落し込み蝶番ホシモト
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス寸法t(mm)3質量(g)94RoHS指令(10物質対応)対応