よこやま
片手鍋18cm
熱の伝わりの良いアルミ芯三層構造。
ステンレスハンドルで食洗器、オーブン調理、焚火、炙り火にも対応。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鍋本体:ステンレス鋼、アルミニウム(三層構造)(底の厚さ2.0mm)、蓋・ハンドル:ステンレス鋼
寸法(mm)
約185×325×145(本体高さ:90)
質量(g)
約920
容量(L)
約2.2
内容量
1個(2200mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79772686
EJSA-800
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください