20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12% タイプ液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL)約20 噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12% 高さ(mm)約128 タイプ液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL)約60 缶径(mm)約35 噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。 OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。 スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。細身ながらトルネード20の約2倍の安心容量です。 全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12% 高さ(mm)約124 タイプ液状発射※水鉄砲のイメージ 内容量(mL)約40 缶径(mm)約25 噴射距離(m)約2~3(無風時)※目安
1本(40cc)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a) 質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g 本体寸法(mm)直径50×215 噴射距離(m)約7~8 対象動物 噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,680 税込17,248
当日出荷

熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。 実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。 (OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません) 風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。 ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。 トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ 成分催涙:OCガス(濃度:12%) 高さ(mm)約128 深さ(mm)約35 噴射距離(m)約3~5(無風時)※目安にしてください
1本(60cc)
5,798 税込6,378
16日以内出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min)- 仕様エグザイアーエアーガン 付属品- 種別専用エアーガン 材質- ホース長さ(m)- ホース径(Φmm)- 吸入流量- 真空度(mmH2O)- アズワン品番1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター 材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む) ブラック サイズ19インチ相当 タイプフリクションロック 寸法(cm)約19.5~48
1本
10,980 税込12,078
欠品中

護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172 主成分マスタード、着色料、代替フロン 噴射距離(m)約2(無風時) 有効期限2年間 噴射時間(秒)(連続)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:スチール サイズ17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g)約390※個体差があります タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用 噴射距離(m)約6 有効成分カプサイシン、籾酢 対象動物ツキノワグマ
1本(90mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明防護楯 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)透明防護楯
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス 容量(mL)約60 タイプ噴霧発射 直径(Φcm)約3.5※最大 全長(cm)約13 噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください 飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
5,998 税込6,598
欠品中

ジェイウィン(J win)熊スプレー CA用ホルスター
『熊スプレー CA用ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。 ブラック 対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード20」と同型の練習用スプレーのセットです。 実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙をもたらします。 (OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません) 誤噴射を防ぐロック機能付きです。 風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。 練習用スプレーは、水とオイル(精油)の混合物でベタベタや嫌な匂いがしません。 外観および使用方法が実践用スプレーと同じなため訓練や練習が可能です。
仕様最大飛距離:約2~3m(無風時/目安) 成分【催涙スプレー】OCガス/濃さ:12%、【練習用スプレー】水・精油 高さ(mm)約100 タイプ液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL)約20 太さ(mm)(缶)約25
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。 OC(オレオレシン・カプシカム)ガスを採用しており、催涙液が顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。 外見が仰々しくなく、催涙スプレーと分かりにくいデザインなので女性へのプレゼントにもオススメです。 風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。 コンパクトなので置き場所を選びません。
仕様催涙成分:OCガス 質量(g)約35(目安) タイプ液状発射 直径(Φcm)約2.4 全長(cm)約10(キャップを閉めた状態) 噴射距離(m)飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色が唐辛子色の赤茶色を噴射します。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。赤唐辛子から抽出したOCガスを使用した催涙スプレーはアルコール中毒者や暴徒鎮圧用としても効果があります。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。 仕様200万SHUベース、濃度10% 付属品専用ホルスター 成分カプサイシン1.44%、UV塗料 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230 内容量(mL)360 ガスの種類高圧ガス:HFC-134a 胴回り(mm)220 飛距離(m)約6
1本
18,980 税込20,878
当日出荷